Les courroies à maillons en néoprène traditionnelles sont disponibles dans une version fermée (à bout fermé) et des longueurs déterminées. Cependant, une longueur qui ne correspond pas aux versions standard est parfois requise. Dans un tel cas, une courroie à maillons constituée de maillons individuels peut par exemple être utilisée. Il s'agit alors d'une courroie à bout libre fabriquée dans une matière spéciale en polyuréthane et élastomère. Ce type de courroie est disponible sur rouleaux. Les extrémités des courroies peuvent être reliées à la longueur souhaitée et sans outils.
Les courroies à maillons peuvent fonctionner dans les poulies à courroie trapézoïdale standardisées sans équipement supplémentaire requis. En règle générale, ces courroies ne peuvent cependant transmettre qu'une puissance inférieure à celle transmise par les courroies standardisées en néoprène.
Tout comme les courroies trapézoïdales standard, les courroies à maillons doivent être retendues après une certaine durée de fonctionnement. Cette opération est d'ailleurs très simple sur ce type de courroie : il suffit de retirer la courroie de l'entraînement, d'enlever un maillon, puis de terminer en retendant la courroie sur la poulie (il s'agit de la même opération pour tendre une chaîne de vélo sur le pignon).
Des versions dotées d'un raccord en acier pour relier les extrémités sont disponibles. Sur les autres versions, les extrémités sont simplement accrochées.
Les normes standard pour les transmissions à courroie trapézoïdale sont, entre autres, les suivantes : DIN2211, DIN2217, DIN7867, ISO4183, ISO5290 et ISO9981.
Enfin, il convient d'évaluer si les courroies trapézoïdales doivent être conductrices d'électricité statique selon la norme ISO1813 (environnements ATEX).