CategoryPage

Courroies jumelées (31 produits contiennent 2705 Articles)


Grille    
Liste    
  • Numéro d'article ERIKS: 12068333

    Article de catalogue 1: 9389-04053

    Référence du fabricant: 9389-04053

     
    Prix (Par Unité):
    296,84 €
Grille    
Liste    

Les courroies trapézoïdales sont disponibles en modèle standard, ainsi qu'en version dite courroie de transmission. Les courroies de transmission sont également appelées "Powerband". Cela concerne notamment les profils suivants : Z, A, B, C et D, SPZ, SPA, SPB et SPC ainsi que XPZ, XPA, XPB et XPC. Les courroies trapézoïdales Polyflex et Predator sont également disponibles en version courroie de transmission. Les courroies citées ci-dessus ne sont que les types les plus courants, la gamme complète de courroies de transmission est encore plus vaste.


Tout comme les courroies trapézoïdales, les courroies de transmission disposent de câbles d'armature, qui sont l'un des facteurs qui déterminent la résistance de la courroie. Le matériau de fabrication dépend du type de courroie de transmission. La plupart des courroies sont en polychloroprène (PCP) ou en polyuréthane (PU). Les câbles d'armature sont en général conçus en polyester (PES) et, dans un cas, en aramide. L'aramide présente un allongement extraordinairement faible et permet, par conséquent, une transmission de puissance extrêmement élevée.


Plusieurs facteurs permettent de déterminer le type de courroie trapézoïdale ou de courroie de transmission qui convient le mieux à une transmission donnée, par exemple l'application (qu'est-ce qui doit être entraîné ?), la puissance à transmettre, la vitesse de rotation souhaitée (accélération ou ralentissement), l'entraxe (centre à centre) des poulies ainsi que les charges instantanées éventuelles. Il est également important de savoir quelles sont les conditions ambiantes et si l'espace disponible est limité (quels sont le diamètre et la largeur maximum possibles des poulies ?).


La prétension correcte d'une courroie trapézoïdale est très importante pour que la transmission fonctionne de manière optimale. Il est possible de mesurer cette tension à l'aide d'un contrôleur de prétension, tel que le Sonic Tension Meter, par exemple. Cet appareil mesure la fréquence de vibration de la courroie à partir des ondes sonores qu'elle transmet, puis il la convertit en une valeur de tension. En plus de la tension, il est important que les poulies soient correctement alignées : un système d'alignement au laser permet d'assurer l'alignement correct.


Il convient également de retendre une courroie de transmission, comme une courroie trapézoïdale standard, après une certaine durée de fonctionnement (rodage). Il existe également un modèle qui ne demande aucun entretien, la courroie de transmission sans entretien QuadPower 4. Après le réglage de la prétension initiale, aucun réglage ultérieur n'est requis pour cette courroie trapézoïdale.


Les normes standard pour les transmissions à courroie trapézoïdale sont notamment : DIN2211, DIN2217, DIN7867, ISO4183, ISO5290 et ISO9981. Enfin, il convient d'évaluer si les courroies trapézoïdales doivent être conductrices d'électricité statique selon la norme ISO1813 (environnements ATEX).