Les courroies striées, également appelées "courroies trapézoïdales micro V", sont des courroies flexibles fréquemment utilisées dans les transmissions compactes et soumises à des fortes sollicitations. La gamme de courroies striées regroupe les profilés PH, PJ, PK, PL et PM. Du point de vue du nombre de nervures, la palette est vaste. Les courroies comprennent des câbles d'armature en polyester (PES) à faible facteur d'allongement, d'où une bonne résistance à la fatigue et aux charges d'impact.
Les courroies sont aplaties ce qui assure la flexibilité et une réduction du dégagement de chaleur tout en augmentant la résistance des courroies à la fissuration. Le mélange d'élastomères qui compose les courroies assure une résistance aux huiles et à la chaleur.
Bien qu'un rouleau tendeur et esclave externe dans une transmission ait toujours un impact négatif sur la durée de vie de la courroie, les propriétés de la courroie striée mentionnées assurent une meilleure résistance.
Grâce à toutes ces propriétés, les courroies striées sont adaptées aux transmissions de lave-linge, de machines textiles, d'aspirateurs, de tondeuses à gazon, de machines-outils et de machines pour applications médicales.
Lors du calcul d'une transmission à courroies striées, différents facteurs permettent de déterminer l'utilisation préférentielle d'une courroie de type PH, PJ, PK, PL ou PM, tels que l'application, la puissance à transmettre, la vitesse de rotation souhaitée (accélération ou ralentissement), l'entraxe (centre à centre) des poulies ainsi que les charges d'impact éventuelles. Il est également important de savoir quelles sont les conditions ambiantes et si l'espace disponible est limité (quels sont le diamètre et la largeur maximum possibles des poulies ?).
Les normes standard pour les transmissions à courroie trapézoïdale sont, entre autres, les suivantes : DIN2211, DIN2217, DIN7867, ISO4183, ISO5290 et ISO9981.
Enfin, il convient d'évaluer si les courroies trapézoïdales doivent être conductrices d'électricité statique selon la norme ISO1813 (environnements ATEX).