Les courroies trapézoïdales en polyuréthane se divisent en deux groupes : les courroies trapézoïdales en PU à des fins de transport et les courroies trapézoïdales en PU pour la transmission de forces. Dans ce groupe "produits", il s'agit de courroies trapézoïdales pour la transmission de forces. Vous trouverez les courroies en PU à des fins de transport dans notre gamme de produits de courroies soudables.
Les courroies trapézoïdales en polyuréthane pour la transmission de forces sont des courroies étroites et résistantes, et sont appelées courroies Polyflex ou courroies avec un angle de flanc de 60°. Elles sont disponibles en types 3M, 5M, 7M et 11M (largeur supérieure nominale de 3, 5, 7 ou 11 mm) et comprennent des câbles d'armature en polyester (PES). Elles sont également disponibles en version courroie de force, sur demande.
Le mélange de polyuréthane est plus résistant que les matières premières utilisées pour les courroies traditionnelles, et offre une résistance à la fatigue et à l'usure plus élevée. Ces courroies se distinguent en outre par un coefficient de friction élevé et une très bonne adhérence aux câbles d'armature. De plus, les courroies en polyuréthane offrent une très bonne résistance aux produits chimiques et aux huiles, ainsi qu'aux températures de -54 °C à +85 °C.
En raison de toutes ces propriétés, les courroies Polyflex ou courroies avec un angle de flanc de 60° sont adaptées aux transmissions compactes à petites poulies et à vitesses de rotation élevées. C'est pourquoi ces courroies sont surtout utilisées dans des machines (ou machines-outils) se distinguant par des puissances et des vitesses élevées ainsi que des espaces réduits. Cela s'applique par exemple aux fraiseuses, aux tours, aux machines d'usinage de métal et de bois, aux petits ventilateurs, etc.
Lors du calcul d'une transmission Polyflex, différents facteurs permettent de déterminer l'utilisation préférentielle d'une courroie de type 3M, 5M, 7M ou 11M, tels que l'application, la puissance à transmettre, la vitesse de rotation souhaitée (accélération ou ralentissement), l'entraxe (centre à centre) des poulies ainsi que les charges d'impact éventuelles. Il est également important de savoir quelles sont les conditions ambiantes et si l'espace disponible est limité (quels sont le diamètre et la largeur maximum possibles des poulies ?).
Les normes standard pour les transmissions à courroie trapézoïdale sont, entre autres, les suivantes : DIN2211, DIN2217, DIN7867, ISO4183, ISO5290 et ISO9981.
Enfin, il convient d'évaluer si les courroies trapézoïdales doivent être conductrices d'électricité statique selon la norme ISO1813 (environnements ATEX).