CategoryPage

Courroies trapézoïdales (0 produits contiennent 0 Articles)


Grille    
Liste    
1 / 0
Grille    
Liste    
1 / 0

Les courroies trapézoïdales en PU sont disponibles dans les types Z, A, B, C et D classiques, mais également dans d'autres dimensions. Quelques courroies trapézoïdales sont également disponibles dans une version parallèle constituée de deux courroies combinées. Les courroies trapézoïdales en PU présentent l'avantage d'être disponibles dans toutes les longueurs possibles.


Ces courroies (à bout libre) de 30, 50 ou 100 m de longueur sont disponibles de série sous la forme de rouleaux et peuvent être coupées à la longueur souhaitée et soudées relativement facilement. Les courroies trapézoïdales en PU sont fréquemment utilisées dans le transport intérieur de marchandises, par exemple pour transférer un produit semi-fini ou un produit fini vers un autre lieu dans le cadre d'un processus de production.


Les courroies trapézoïdales en PU présentent une structure de surface lisse, mate ou rugueuse et sont disponibles dans de nombreuses versions. Le choix d'une courroie donnée dépend avant tout du produit à transporter, de la résistance à la traction souhaitée et des conditions ambiantes. En conséquence, les courroies sont disponibles dans différents degrés de dureté (unité Shore, Sh A) et différents coefficients de friction.


En outre, des courroies avec un câble d'armature constitué en général d'aramide ou de polyester sont disponibles. Dans ces cas, la courroie offre une résistance à la traction supérieure et une faible tendance à l'allongement. De plus, d'autres modèles pourvus d'un revêtement sur l'envers en PVC, en caoutchouc ou dans d'autres matériaux sont disponibles. En règle générale, ce revêtement permet d'augmenter le coefficient de friction et, par conséquent, d'assurer une meilleure adhérence entre la courroie et le produit à transporter. Le revêtement le plus utilisé est le Supergrip, mais dans ce cas également, il existe une multitude de possibilités. De plus, il est possible d'équiper les courroies trapézoïdales d'entraîneurs ou d'une brosse côté transport.


Ces courroies sont relativement faciles à souder à l'aide d'appareils de soudage appropriés, tels qu'une pince coupante, un collier à souder et une pince à souder. Une surtension élevée comporte un risque de fléchissement de la courroie. Dans ces cas, il est possible de poser un profil de support en plastique et de le renforcer à l'aide d'un profil en acier ou en acier inoxydable, le cas échéant. Tous ces outillages et accessoires se trouvent dans la catégorie "Werkzeuge und Zubehör" ("Outillages et Accessoires"), dans le groupe de produits "Schweißbare Riemen" ("Courroies soudables").


Les courroies trapézoïdales en PU sont utilisées partout où un transport intérieur est requis, p. ex. dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique, dans la (pétro)chimie et dans l'industrie mécanique, dans l'agriculture, dans la sylviculture et dans l'industrie de la pêche.


Du point de vue de l'hygiène et tout particulièrement dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique, il est important que les produits utilisés soient conformes aux directives de la FDA. En outre, dans ces secteurs, il est important de respecter le règlement européen CE1935/2004.