Les douilles coniques ou les éléments de serrage cylindriques comprennent une bague intérieure et une bague extérieure coniques avec un boulon de serrage. Malgré les bagues coniques, ces douilles coniques sont appelées "cylindriques", car elles sont montées dans un perçage cylindrique.
Lors du serrage des douilles coniques au couple de serrage prescrit, la bague intérieure est tirée vers la bague extérieure, ce qui permet d'établir un accouplement mécanique entre une poulie et un arbre. Cet accouplement ne présente pas de jeu et se caractérise par une concentricité élevée.
Une douille conique cylindrique est souvent utilisée lorsqu'une transmission de puissance sans rainure de clavetage est requise.
Les douilles coniques sont très faciles à monter et démonter et aucune erreur d'alignement axial n'est possible pendant la fixation.
Une douille conique adaptée est disponible pour chaque application. Quel type de douilles coniques est le mieux adapté dépend avant tout de la nécessité d'avoir un couple faible ou élevé. Il faut également savoir si la douille conique doit être autocentrante ou non.
Même pour les applications où un couple élevé doit être transmis malgré un petit diamètre, les douilles coniques sont une solution appropriée.
Les douilles coniques sont généralement en fonte (GG) ou en acier, mais d'autres matériaux sont également possibles, par exemple l'acier inoxydable, dans des conditions ambiantes adéquates. En outre, les douilles coniques peuvent être nickelées ou être soumises un autre traitement de surface. Cette possibilité est souvent utilisée lorsque la douille conique doit être résistante à l'humidité, à la formation de rouille ou à d'autres situations (agressives)./p>
Dès que des poulies d'entraînement sont utilisées, des douilles coniques peuvent également être utilisées. Par conséquent, les douilles coniques sont également présentes dans presque tous les secteurs : l'industrie (pétro)chimique, la branche alimentaire et le secteur pharmaceutique, tout comme l'industrie mécanique et les applications marines, ou encore l'exploitation agricole et forestière ainsi que l'industrie de la pêche.