CategoryPage

Poulies crantées PolyChain (37 produits contiennent 249 Articles)


Grille    
Liste    
  • Numéro d'article ERIKS: 805971

    Article de catalogue 1: 23840306

    Article de catalogue 2: 7727-23050

     
    Prix (Par Unité):
    858,18 €
  • Numéro d'article ERIKS: 13813487

     
    Prix (Par Unité):
    68,75 €
Grille    
Liste    

La transmission à courroie dentée PolyChain est à l'heure actuelle la plus robuste. Une transmission PolyChain peut même être utilisée avec un couple extrêmement élevé et une vitesse de rotation basse. Depuis le lancement de la courroie dentée PolyChain Carbon Volt, il est également possible d'utiliser ces courroies dentées avec ce type de transmission aux caractéristiques complexes dans un environnement présentant un risque d'explosion. La courroie dentée PCCV est en effet la seule courroie dentée en polyuréthane du marché qui satisfait aux directives ATEX.


La plupart des poulies dentées PolyChain sont livrées avec une douille de serrage dans leur version standard, également appelée Taper ou Taperlock. Dans certaines dimensions, elles sont toutefois livrées en version forée. Ces variantes doivent être d'abord pourvues d'un trou calibré et éventuellement d'une rainure de clavetage et d'un trou taraudé. La version avec douille de serrage est déjà dotée de série d'un trou conique avec des trous taraudés pour la fixation des douilles sur l'arbre. Elle est toujours utilisée avec les douilles correspondantes. Les douilles de serrage, à pas aussi bien métrique qu'en pouces, sont disponibles avec différents trous calibrés et une rainure de clavetage et sont livrées avec les boulons (à six pans creux) correspondants. Les avantages essentiels de l'utilisation d'une douille de serrage est qu'il n'est pas nécessaire d'usiner au préalable la poulie et que le montage et le démontage sont très faciles.


Les poulies dentées PolyChain sont généralement en acier ou en fonte (GG). Si les conditions ambiantes le requièrent, ces poulies peuvent également être fabriquées dans un autre matériau (p. ex. en acier inoxydable) ou subir un traitement de surface spécial. En outre, nous livrons des poulies dentées conformes aux spécifications client : notre atelier de tournage peut usiner des poulies selon les directives ou un dessin du client.


Plusieurs facteurs permettent de déterminer le type de courroie dentée qui convient le mieux à une transmission donnée, par exemple l'application (qu'est-ce qui doit être entraîné ?), la puissance à transmettre, la vitesse de rotation souhaitée (accélération ou ralentissement) ainsi que l'entraxe (centre à centre) des poulies. Il est également important de savoir quelles sont les conditions ambiantes et si l'espace disponible est limité (quels sont le diamètre et la largeur maximum possibles des poulies ?).


Les normes standard pour les transmissions à courroie dentée sont DIN7721 et ISO5294. Enfin, il convient d'évaluer si la transmission doit être conductrice d'électricité statique selon la norme ISO9563 (environnements ATEX).