ERIKS Poulie dentée 19L075 préalésage ST
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/logo-eriks_163x163px.jpg)
Série: Classical PB
Type: L075
Numéro d'article ERIKS: 14262301
Caractéristiques du produit
Attribut | Valeur |
---|---|
Pas (mm) | 9.525 |
Pas (in) | 3/8 |
Nombre des dents | 19 |
Largeur de la courroie (mm) | 19.05 |
Type d'alésage | Préalésage |
Matériau | Acier |
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Item Overview | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |