CategoryPage

Poulies crantées TB (Taperbush) (58 produits contiennent 641 Articles)


Grille    
Liste    
Grille    
Liste    

Les poulies dentées sont disponibles de série dans les versions non forées, forées et à douille de serrage. La version à douille de serrage, également appelée Taper ou Taper Lock, est toujours utilisée en combinaison avec la douille de serrage correspondante. Les variantes non forées et forées doivent être d'abord pourvues d'un trou calibré et éventuellement d'une rainure de clavetage et d'un trou taraudé.


La version à douille de serrage est déjà pourvue de série d'un trou conique avec des trous taraudés pour la fixation de la douille sur l'arbre. Les douilles de serrage correspondantes, à pas aussi bien métrique qu'en pouces, sont disponibles avec des trous calibrés de différentes dimensions et d'une rainure de clavetage, et sont livrées avec les boulons (à six pans creux) correspondants. Les avantages essentiels de l'utilisation d'une douille de serrage est qu'il n'est pas nécessaire d'usiner au préalable la poulie ni l'arbre, et que le montage et le démontage sont très faciles.


Les poulies dentées avec douille de serrage les plus courantes sont disponibles en stock, p. ex. les poulies Powergrip HTD, Powergrip GT et PolyChain GT. Généralement, les poulies à pas en pouces (L et H) sont également disponibles en stock. Seules les variantes non forées et forées des poulies à pas métrique (T et AT) sont disponibles de série. Les poulies dentées PolyChain se trouvent dans la catégorie "Poulies dentées PolyChain". Selon la version et le nombre de dents, les poulies sont pourvues de série d'une bride et/ou d'un moyeu. En outre, nous livrons des poulies dentées conformes aux spécifications client et nous pouvons usiner des poulies standard selon les directives ou un dessin du client.


En général, les poulies dentées sont fabriquées en acier, en fonte (GG) ou en aluminium (ALU), mais elles sont également disponibles pour des applications spéciales dans d'autres matériaux, comme le plastique et l'acier inoxydable. Naturellement, si les conditions ambiantes le requièrent, il est également possible d'incorporer des poulies avec un traitement de surface spécial.


Plusieurs facteurs permettent de déterminer le type de courroie dentée qui convient le mieux à une transmission donnée, par exemple l'application (qu'est-ce qui doit être entraîné ?), la puissance à transmettre, la vitesse de rotation souhaitée (accélération ou ralentissement) ainsi que l'entraxe (centre à centre) des poulies. Il est également important de savoir quelles sont les conditions ambiantes et si l'espace disponible est limité (quels sont le diamètre et la largeur maximum possibles des poulies ?).


Les normes standard pour les transmissions à courroie dentée sont DIN7721 et ISO5294. Enfin, il convient d'évaluer si la transmission doit être conductrice d'électricité statique selon la norme ISO9563 (environnements ATEX).