DepartmentPage

Poulies (49 produits contiennent 748 Articles)


Les poulies à courroie trapézoïdale sont disponibles de série en versions non forées, forées et à douille conique. La version à douille conique, également appelée Taper ou Taper Lock, est toujours utilisée en combinaison avec la douille conique correspondante. Les variantes non forées et forées doivent être d'abord pourvues d'un trou calibré et éventuellement d'une rainure de clavetage et d'un trou taraudé.


La version à douille conique est déjà pourvue de série d'un trou conique avec des trous taraudés pour la fixation de la douille sur l'arbre. Les douilles coniques correspondantes, à pas aussi bien métrique qu'en pouces, sont disponibles avec des trous calibrés de différentes dimensions et une rainure de clavetage. Elles sont livrées avec les boulons (à six pans creux) correspondants et sont disponibles dans cette boutique en ligne sous les douilles coniques. Avantages essentiels de l'utilisation d'une douille conique : il n'est pas nécessaire d'usiner au préalable la poulie ni l'arbre, et le montage et le démontage sont très faciles.


Les poulies à courroie trapézoïdale les plus courantes sont les types SPZ, SPA, SPB et SPC. Elles sont disponibles en stock aussi bien dans la version standard que dans la version à douille conique. Naturellement, les poulies correspondant aux autres types de courroie trapézoïdale sont également disponibles. En outre, nous livrons des poulies à courroie trapézoïdale conformes aux spécifications client : notre atelier de tournage peut usiner des poulies standard selon les directives ou un dessin du client.


Plusieurs facteurs permettent de déterminer le type de courroie trapézoïdale qui convient le mieux à une transmission donnée, par exemple l'application (qu'est-ce qui doit être entraîné ?), la puissance à transmettre, la vitesse de rotation souhaitée (accélération ou ralentissement), l'entraxe (centre à centre) des poulies ainsi que les charges instantanées éventuelles. Il est également important de savoir quelles sont les conditions ambiantes et si l'espace disponible est limité (quels sont le diamètre et la largeur maximum possibles des poulies ?).


Selon la puissance à transmettre, une transmission à courroie trapézoïdale peut compter plusieurs courroies juxtaposées. C'est pourquoi les poulies à courroie trapézoïdale sont disponibles dans différents diamètres primitifs de référence, mais aussi avec plusieurs gorges. Le nombre de gorges est désigné par les termes Simplex, Duplex, Triplex, etc. Les poulies d'un diamètre supérieur à 125 mm présentent un équilibrage statique. Sur demande, les poulies sont disponibles avec un équilibrage dynamique de la classe de qualité Q 6,3. L'équilibrage dynamique est recommandé lorsque la vitesse périphérique est supérieure à 30 m/s ou que le rapport diamètre/largeur en combinaison avec une vitesse périphérique supérieure à 20 m/s est inférieur à la valeur 4.


En général, les poulies à courroie trapézoïdale sont fabriquées en fonte (GG) et en acier, mais elles sont également disponibles pour des applications spéciales dans d'autres matériaux, comme l'aluminium, le plastique et l'acier inoxydable. Naturellement, si les conditions ambiantes le requièrent, il est également possible d'incorporer des poulies avec un traitement de surface spécial.


Les normes standard pour les transmissions à courroie trapézoïdale sont, entre autres, les normes DIN2211, DIN2217, DIN7867, ISO4183, ISO5290, ISO1940 et ISO9981.