Les bandes de transport plates sont utilisées dans le transport intérieur de marchandises, par exemple pour transférer un produit semi-fini ou fini vers un autre lieu dans le cadre d'un processus de production.
Les bandes plates présentent le grand avantage d'être disponibles dans toutes les longueurs possibles.
Ces bandes (à bout libre) se présentent de série sous la forme de rouleaux. Elles peuvent être coupées à la longueur requise, puis soudées.
Les bandes plates sont disponibles en différents coloris, épaisseurs et degrés de dureté (exprimée en unité Shore, Sh A). Il existe également une version transparente. En outre, plusieurs structures de surface, tissus de revêtement et entraîneurs adaptés sont disponibles. Le coefficient de friction requis détermine souvent la bande de transport appropriée. Le soudage de ces bandes est un peu plus complexe que celui des courroies rondes et trapézoïdales en PU et il est en général confié au fournisseur.
Les bandes plates sont utilisées surtout dans l'industrie du conditionnement et de l'agroalimentaire.
Du point de vue de l'hygiène et tout particulièrement dans le secteur agroalimentaire, il est important que les produits utilisés soient conformes aux directives FDA.
En outre, dans ces secteurs, il est important de respecter le règlement européen CE1935/2004.