Convoyeur léger série 25200 avec rouleaux en plastique
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Convoyeur léger à rouleaux avec rouleaux en plastique, longueur de bande 1 m
• Transport de marchandises au détail
Inclinaison avec pente d'env. 2–5 % (suivant la constitution/le poids de la marchandise).
La marchandise à transporter doit être répartie sur au moins 3 rouleaux de manutention.
Adapté pour les marchandises au fond comportant des traverses longitudinales ou une bague annulaire sur tout le pourtour.
Cadre galvanisé en profilé en U (20/60/20 mm) avec traverses vissées.
• Capacité de charge
Jusqu'à 100 kg/m (rouleaux en acier) suivant l'espacement des supports.
Autres largeurs, pas ainsi que rouleaux pour charges lourdes pour des capacités de charge plus élevées sur demande.
Avec rouleaux de manutention en tube plastique bleu, Ø 50x2,8 mm d'épaisseur de paroi, roulement à billes des deux côtés, avec embouts en plastique.
Autres longueurs disponibles sur demande.
* Longueurs de bande avec pas de 75 mm = 975 mm ou 1950 mm
Convoyeur à rouleaux léger droit, saillie 100, L 1 m, l 300 mm, en plastique
Numéro d`article ERIKS: 23863670
Article de catalogue 1: 3020.8402 |
Prix (Par Unité):
226,37 €
|
||
Convoyeur à rouleaux léger droit, saillie 75, L 1 m, l 500mm, en plastique
Numéro d`article ERIKS: 23863695
Article de catalogue 1: 3020.8427 |
Prix (Par Unité):
296,63 €
|