DepartmentPage

Manchons de serrage (123 produits contiennent 1406 Articles)


Il y a plusieurs façons de fixer une poulie à courroie trapézoïdale, une poulie dentée ou une roue à chaîne sur un arbre. On peut pour cela utiliser un perçage ajusté, une rainure de clavette, un filetage ou un manchon de serrage. On fixe alors une buselure entre l’arbre et le moyeu (disque), suivant le moment de couple requis, ce qui permet d’obtenir une liaison ne présentant aucun jeu, avec une très grande précision de rotation. Les gros avantages des manchons de serrage sont la facilité de montage et de démontage et l’absence d’erreurs d’alignement axial pendant la fixation. Les manchons de serrage sont disponibles au format cylindrique ou conique.


Les manchons de serrage coniques (également nommés taperbush, taperlock ou douilles de réduction) sont utilisés en combinaison avec les poulies dentées, roues à chaîne ou poulies à courroie trapézoïdale à douille de réduction standard correspondantes. Par défaut, ces disques présentent déjà un perçage conique avec filetage pour la fixation des douilles sur l’arbre. Les douilles de réduction sont également disponibles dans une large gamme de perçages ajustés, avec rainure de clavette, en tailles métriques et impériales, et sont fournies avec les vis (à six pans creux) correspondantes.


Les manchons de serrage cylindriques, également nommés éléments de serrage ou douilles de réduction, se composent d’une bague interne et externe conique avec boulons de serrage. D’où vient alors le nom « cylindrique » ? Il vient du fait que ces manchons de serrage sont montés dans un perçage cylindrique. Lors du serrage des boulons de serrage, la bague extérieure est serrée sur la bague intérieure, ce qui forme la liaison entre le disque et l’arbre. On installe souvent un manchon de serrage cylindrique en cas de besoin de transmission de puissance pour laquelle aucune rainure de clavette n’est utilisée.


Grâce à la large gamme de manchons de serrage, il y a une buselure pour chaque application. Le choix du type de manchon de serrage dépend du niveau du couple à transmettre, mais également de la capacité ou non d’auto-centrage du manchon de serrage. De même, pour les applications nécessitant de petits diamètres, mais pour lesquelles un couple élevé doit être transmis, un manchon de serrage est la solution.


Sur certains types de manchons de serrage, pendant le serrage des boulons, un déplacement axial (minime) se produit par rapport à l’arbre. Cependant, il existe également des manchons avec lesquels cela ne se produit pas.


Par défaut, les manchons de serrage sont en fonte ou en acier. Mais si les conditions d'environnement l’exigent, il est également possible de les fabriquer dans un autre matériau, tel que l’inox. De plus, il est possible de nickeler les manchons de serrage ou de leur apporter un autre type de traitement de surface. Cette option est souvent utilisée si le manchon de serrage doit être résistant à l’humidité, à la formation de rouille ou à d’autres conditions agressives.


Partout où des disques de transmission sont utilisés, on peut installer des manchons de serrage. En principe, on trouve des manchons de serrage partout, dans l’industrie (pétro)chimique, alimentaire, pharmaceutique, mécanique, maritime, etc., mais également très souvent dans les industries agricole, forestière et de la pêche.