DepartmentPage

Manchons de serrage coniques (Taper Bush) (84 produits contiennent 873 Articles)


Les douilles coniques (également appelées douilles Taper ou Taperlock) sont utilisées en combinaison avec les poulies dentées, les pignons ou les poulies à courroie trapézoïdale Taperlock correspondants disponibles de série. Ces poulies sont déjà pourvues de série d'un trou conique avec des trous taraudés pour la fixation de la douille sur l'arbre. Les douilles Taperlock, à pas aussi bien métrique qu'en pouces, sont disponibles avec différents trous calibrés et une rainure de clavetage et sont livrées avec les boulons (à six pans creux) correspondants./p>

Dans le cas des douilles coniques, une douille est serrée au couple de serrage prescrit entre l'arbre et le moyeu (poulie), ce qui forme un accouplement sans jeu avec une concentricité parfaite. Autres avantages des douilles coniques : elles sont très faciles à monter et démonter et aucune erreur d'alignement axial n'est possible pendant la fixation.


Une douille conique adaptée est disponible pour chaque application. Quel type de douilles coniques est le mieux adapté à une situation donnée dépend avant tout de la nécessité d'avoir un couple faible ou élevé. Il faut également savoir si la douille conique doit être autocentrante ou non. Même pour les applications où un couple élevé doit être transmis malgré un petit diamètre, les douilles coniques sont une solution appropriée.


Les douilles coniques sont généralement en fonte (GG) ou en acier. Lorsque les conditions ambiantes l'exigent, les douilles coniques sont également disponibles dans d'autres matériaux, par exemple l'acier inoxydable. En outre, les douilles coniques peuvent être nickelées ou être soumises un autre traitement de surface. Cette possibilité est souvent utilisée lorsque la douille conique doit être résistante à l'humidité, à la formation de rouille ou à d'autres situations (agressives).


Dès que des poulies d'entraînement sont utilisées, des douilles coniques peuvent également être utilisées. Par conséquent, les douilles coniques sont généralement présentes dans tous les secteurs : l'industrie (pétro)chimique, la branche alimentaire et le secteur pharmaceutique, tout comme l'industrie mécanique et les applications marines, ou encore l'exploitation agricole et forestière ainsi que l'industrie de la pêche.