Les poulies dentées sont disponibles de série dans les versions forées et à douille de serrage. La variante à douille de serrage est toujours utilisée en combinaison avec la douille de serrage correspondante, tandis que la variante forée doit être d'abord pourvue d'un trou calibré et éventuellement d'une rainure de clavetage et d'un trou taraudé.
Les versions forées des poulies dentées les plus courantes sont disponibles en stock, p. ex. les poulies Powergrip HTD, Powergrip GT et PolyChain GT. En général, les poulies forées, à pas métrique (T et AT) comme à pas en pouces (XL, L et H), sont disponibles en stock. Les poulies dentées PolyChain se trouvent dans notre gamme de "Poulies dentées PolyChain". Selon la version et le nombre de dents, les poulies sont pourvues de série d'une bride et/ou d'un moyeu. En outre, nous livrons des poulies dentées conformes aux spécifications client : notre atelier de tournage peut usiner des poulies standard selon les directives ou un dessin du client.
En général, les poulies dentées sont fabriquées en acier, en fonte (GG) ou en aluminium (ALU), mais elles sont également disponibles pour des applications spéciales dans d'autres matériaux, comme le plastique et l'acier inoxydable. Naturellement, si les conditions ambiantes le requièrent, il est également possible d'incorporer des poulies avec un traitement de surface spécial.
Plusieurs facteurs permettent de déterminer le type de courroie dentée qui convient le mieux à une transmission donnée, par exemple l'application (qu'est-ce qui doit être entraîné ?), la puissance à transmettre, la vitesse de rotation souhaitée (accélération ou ralentissement) ainsi que l'entraxe (centre à centre) des poulies.
Il est également important de savoir quelles sont les conditions ambiantes et si l'espace disponible est limité (quels sont le diamètre et la largeur maximum possibles des poulies ?).
Les normes standard pour les transmissions à courroie dentée sont DIN7721 et ISO5294. Enfin, il convient d'évaluer si la transmission doit être conductrice d'électricité statique selon la norme ISO9563 (environnements ATEX).