DepartmentPage

Solutions de transport (423 produits contiennent 6382 Articles)


Les bandes de transport sont utilisées dans le transport intérieur de marchandises, par exemple pour transférer un produit semi-fini ou un produit fini vers un autre lieu dans le cadre d'un processus de production. Ces bandes principalement fabriquées en PU, PVC, caoutchouc ou polyester sont disponibles dans différentes modèles et dimensions.


Elles présentent le grand avantage d'être disponibles dans toutes les longueurs possibles. Ces bandes (à bout libre) se présentent de série sous la forme de rouleaux. Elles peuvent toutefois être coupées à la longueur requise, puis soudées. Les bandes plates sont disponibles en différents coloris, épaisseurs et degrés de dureté (unité Shore, Sh A). En outre, plusieurs structures de surface, tissus de revêtement (par ex. le Supergrip) et entraîneurs adaptés sont disponibles. Le coefficient de friction requis détermine souvent la bande de transport appropriée. Le soudage de ces bandes est un peu plus complexe que celui des courroies rondes et trapézoïdales en PU et il est en général confié au fournisseur.


En plus des bandes plates en PU, il existe un jeu complet de bandes de transport modulaires disponible auprès de System Plast. Cet assortiment de bandes de transport inclut :

  • Version droite
  • Version magnétique
  • Avec rouleaux LBP
  • Avec tampon en caoutchouc

En plus des bandes de transport modulaires, System Plast propose également tous les composants courants des bandes de transport. Le transporteur à chaînes charnières de System Plast, par exemple, est classé dans le groupe de produits "Chaînes".


Les bandes de transport sont utilisées surtout dans l'industrie du conditionnement et dans l'industrie agroalimentaire. Du point de vue de l'hygiène et tout particulièrement dans le secteur agroalimentaire, il est important que les produits utilisés soient conformes aux directives FDA. En outre, dans ces secteurs, il est important de respecter le règlement européen CE1935/2004.