ProductPage

GOODALL Tuyau flexible Nutralon, flexible de refoulement en NBR à 17 bar

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Cleaning instructions and applications EC1935/2004  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • flexible de refoulement pour produits alimentaires tel que: produits laitiers, graisses animales, huiles végétales, jus de fruits, etc.
  • rinçage aisé grâce à la paroi intérieure lisse
  • convient également comme flexible de nettoyage vapeur basse pression
  • ne se laisse pas facilement déformer et résiste à l'écrasement accidentel
  • convient pour de faibles dépressions, nous recommandons le type SD Lite pour le vide supérieur à <30%
  • pour les applications d'aspiration jusqu'à 90%, voir type SD avec spirale en acier

Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques
Construction
Exécution
Approbation
Options
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 17
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 68
Résistance au vide à 20 °C (%): 50
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: NBR3
Plage de température (°C): de -30 jusqu'à 100
Plage de température °F (°F): de -22 jusqu'à 212
Norme
Fil statique: Non
Approprié pour
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Tuyau de caoutchouc Nutralon, rouleau=40m, DI 13x5 GOODALL Tuyau de caoutchouc Nutralon, rouleau=40m, DI 13x5 Numéro d`article ERIKS: 12948412
 
Prix (Par Mètre):
35,79 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Nutralon, rouleau=40m, DI 19x6 GOODALL Tuyau de caoutchouc Nutralon, rouleau=40m, DI 19x6 Numéro d`article ERIKS: 12948413
 
Prix (Par Mètre):
44,30 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Nutralon, rouleau=40m, DI 25x6 GOODALL Tuyau de caoutchouc Nutralon, rouleau=40m, DI 25x6 Numéro d`article ERIKS: 12948414
 
Prix (Par Mètre):
53,24 €
40 Mètre par emballage
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 17
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 68
Résistance au vide à 20 °C (%): 50
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: NBR3
Plage de température (°C): de -30 jusqu'à 100
Plage de température °F (°F): de -22 jusqu'à 212
Norme
Fil statique: Non
Approprié pour
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)