ContentPage

Les contraintes naturelles et les tuyaux industriels en caoutchouc

Les contraintes naturelles et les
tuyaux industriels en caoutchouc



Le terme "tuyaux industriels en caoutchouc" évoque pour la plupart des gens les tuyaux utilisés dans un atelier ou une usine. Pourtant, l'industrie ne déploie pas seulement ses activités dans les hangars et les usines. Par exemple, dans des marchés tels que l'industrie pétrolière et gazière et l'industrie chimique et pétrochimique, de nombreuses activités ont lieu en plein air. Cela vaut également pour le monde des machines et des applications, où les tuyaux industriels en caoutchouc constituent une part essentielle du parc de machines en plein air. Et à l'extérieur, la situation est très différente quand il s'agit de tuyaux en caoutchouc.


Applications

Les tuyaux industriels en caoutchouc sont utilisés pour l'équipement et les applications en extérieur ou les activités extérieures effectuées par les employés qui travaillent en plein air. En mer, à terre et dans les airs. Dans des secteurs tels que l'agriculture, la chimie et l'industrie minière, on travaille avec l'eau, la vapeur, l'huile, le gaz, et d'autres liquides toxiques ou autres, qui sont tous transportés par des tuyaux industriels en caoutchouc. Citons notamment les services de sapeurs-pompiers, les plateformes pétrolières ou l'aviation et la navigation dont les travaux sont tous réalisés à l'extérieur. Le deuxième élément est qu'ils ont tous besoin de tuyaux en caoutchouc qui résistent à toutes les conditions météorologiques.


L'extérieur : un monde très différent

C'est surtout dans l'utilisation industrielle quotidienne en plein air que les tuyaux en caoutchouc sont très vulnérables. Ils sont sensibles aux influences naturelles et humaines. Tout d'abord, les tuyaux industriels en caoutchouc sont exposés aux conditions météorologiques qui peuvent être clémentes ou bien extrêmes. Les tuyaux en caoutchouc sont confrontés à la tempête, la pluie, le gel, la lumière du soleil et même les orages. Et l'effet est particulièrement visible à long terme : la pluie forme des flaques, le soleil émet de la chaleur et de la lumière, et le vent apporte du froid et génère des mouvements. Ces conditions météorologiques dans les industries de plein air sont inévitables et font 'partie du travail'.


Un flux de travail dynamique 24h/24 et 7j/7

Travailler à l'extérieur signifie également travailler dans un flux de travail dynamique. En plein air, les employés, les machines et les applications sont utilisés 24h/24 et 7j/7. La plus grande partie de la journée, ces tuyaux en caoutchouc jonchent le sol, sans protection. En outre, les tuyaux industriels sont utilisés à basse fréquence. De ce fait, le tuyau est dans un état 'gelé' et donc fragile. Pendant ce temps, les tuyaux sont exposés aux mouvements des personnes, des camions et des machines.


Sécurité

La météo et les mouvements de personnes et de véhicules constituent une combinaison sensible aux problèmes. Ce qui nous préoccupe est le grand nombre d'installations chimiques, plateformes pétrolières et usines qui utilisent encore des tuyaux en caoutchouc normaux. Même pour le transport de l'eau, par exemple en cas d'incendie. Les tuyaux en caoutchouc normaux ne sont, par exemple, pas résistants à l'ozone (lumière du soleil). Au bout de quelques mois, la gaine de tuyaux normaux en caoutchouc présente de petites fissures, après quoi la couche sous-jacente devient exposée. À partir de ce moment, le tuyau en caoutchouc n'est plus sûr, avec toutes les conséquences que cela implique.


Utilisez des tuyaux qui résistent à la nature et à l'homme !

De toutes ces conditions, ressort la nécessité d'utiliser des tuyaux industriels en caoutchouc résistants à la nature et à l'homme et qui présentent un longue durée de vie. C'est pour cette raison que GOODALL a développé différents tuyaux. Des tuyaux, mais aussi des accessoires tels que des presse-étoupes et des raccords. Pour tout type de liquide, gaz ou vapeur, dans n'importe quel environnement et dans n'importe quelle condition de température ou de haute pression.