BRAUNWARTH Dévidoir de tuyau automatique jusqu'à 50 mètres
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Présentation du produit |
Enrouleur de tuyau automatique avec ressort de rappel pour huile, eau, air comprimé, sans tuyau
• Enrouleur robuste en acier
Surface plastifiée en bleu/gris.
Adapté à l'huile, l'eau et l'air comprimé.
• Pour longueurs de tuyau de 20–50 m
Avec ressort de rappel en acier à ressort de qualité supérieure.
• Maniement facile
Changement de tuyau sans effort, livraison au choix avec ou sans tuyau.
• Montage flexible
Structure ouverte, adaptée à une fixation au sol, au mur ou au plafond.
Possibilité de blocage à chaque tour 2x, roulement à billes sans entretien,
essieux en laiton.
• Données techniques
Pression de service de l'appareil : jusqu'à 30 bars.
BRAUNWARTH
Dévidoir pour tuyau 30 m NW 19
Numéro d`article ERIKS: 10069455
Article de catalogue 1: 3061.5371 |
Prix (Par Unité):
1 087,48 €
|
||
BRAUNWARTH
Dévidoir pour tuyau 20 m NW 19
Numéro d`article ERIKS: 10014415
Article de catalogue 1: 3061.5370 |
Prix (Par Unité):
1 653,23 €
|
||
BRAUNWARTH
Dévidoir pour tuyau 30 m NW 25
Numéro d`article ERIKS: 10069456
Article de catalogue 1: 3061.5376 |
Prix (Par Unité):
2 195,39 €
|
||
BRAUNWARTH
Dévidoir pour tuyau 20 m NW 25
Numéro d`article ERIKS: 10014422
Article de catalogue 1: 3061.5375 |
Prix (Par Unité):
1 052,25 €
|
||
BRAUNWARTH
Dévidoir pour tuyau 40 m NW 25
Numéro d`article ERIKS: 10069462
|
Prix (Par Unité):
2 559,57 €
|