BRAUNWARTH Dévidoir de tuyau pression de service max. 60 bar sans tuyau
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Présentation du produit |
Enrouleur de tuyau automatique avec ressort de rappel pour huile, eau, air comprimé, sans tuyau
• Enrouleur robuste en acier
Surface plastifiée en bleu/gris.
Adapté à l'huile, l'eau, l'air comprimé, le diesel etc.
• Pour longueurs de tuyau de 10–30 m
Avec ressort de rappel en acier à ressort de qualité supérieure.
• Maniement facile
Changement de tuyau sans effort, livraison au choix avec ou sans tuyau.
• Montage flexible
Structure ouverte, adaptée à une fixation au sol, au mur ou au plafond.
Possibilité de blocage à chaque tour 2x, roulement à billes sans entretien.
• Données techniques
Pression de service pour huile/eau/graisse = 60 bars.
Pour eau sous haute pression jusqu'à 200 °C = 250 bars.
• Données techniques
Pression de service pour huile/eau/graisse : 60 bars.
Résistance aux températures de –40 °C à +100 °C.
Tuyau en caoutchouc : noir, résistant à l'abrasion, entièrement armé.
Extrémité libre du tuyau : filetage mâle 1/2 pouce avec protection anti-pliage et
tampon.
BRAUNWARTH
Dévidoir SHV.500.15.08
Numéro d`article ERIKS: 10069451
|
Prix (Par Unité):
1 456,80 €
|
||
BRAUNWARTH
Dévidoir pour tuyau 20 m jusqu'à 60 bars
Numéro d`article ERIKS: 10014421
Article de catalogue 1: 3061.5342 |
Prix (Par Unité):
1 412,54 €
|
||
BRAUNWARTH
Dévidoir pour tuyau 15 m
Numéro d`article ERIKS: 10069448
Article de catalogue 1: 3061.5341 |
Prix (Par Unité):
1 298,50 €
|
||
BRAUNWARTH
Dévidoir pour tuyau 10 m jusqu'à 60 bars
Numéro d`article ERIKS: 10014424
Article de catalogue 1: 3061.5340 |
Prix (Par Unité):
1 150,46 €
|
||
BRAUNWARTH
Dévidoir SHV.500.15.19
Numéro d`article ERIKS: 10014419
|
Prix (Par Unité):
1 453,37 €
|
||
BRAUNWARTH
Dévidoir SHV.500.10.19
Numéro d`article ERIKS: 10069449
|
Prix (Par Unité):
1 279,82 €
|