ProductPage

RAASM Dévidoir pour tuyau à air/eau, 20 bar, motorisé

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Type: Enrouleur tuyau
Matériau: Acier peint
Pression de service ma en bar (bar): 20
Avec flexible: Non
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
9071066 lucht/waterhaspel zonder slang 1F-1F hydraulisch 20bar S637 8637.100 RAASM 9071066 lucht/waterhaspel zonder slang 1F-1F hydraulisch 20bar S637 8637.100 Numéro d`article ERIKS: 12735498
 
Prix (Par Unité):
3 565,00 €
9071065 lucht/waterhaspel zonder slang 1F-1F hydraulisch 20bar S617 8617.100 RAASM 9071065 lucht/waterhaspel zonder slang 1F-1F hydraulisch 20bar S617 8617.100 Numéro d`article ERIKS: 12735497
 
Prix (Par Unité):
3 225,00 €
Type: Enrouleur tuyau
Matériau: Acier peint
Pression de service ma en bar (bar): 20
Avec flexible: Non
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)