ProductPage

RAASM Dévidoir pour tuyau à eau, industrie agroalimentaire, 200 bar, acier inox 304, jusqu’à 130 °C, fixe

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons

Type: Enrouleur tuyau
Matériau: Acier inoxydable 304
Pression de service ma en bar (bar): 200
Avec flexible: Oui
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm)
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
10023550 waterhaspel L=12m-Ø5/16 FOOD 3/8F-3/8F vast RVS 200bar S330 8333.301 RAASM 10023550 waterhaspel L=12m-Ø5/16 FOOD 3/8F-3/8F vast RVS 200bar S330 8333.301 Numéro d`article ERIKS: 12735268
 
Prix (Par Unité):
827,00 €
9051072 waterhaspel 1L=8m-Ø3/8 FOOD 3/8F-3/8F vast RVS 200bar S430 8434.302 RAASM 9051072 waterhaspel 1L=8m-Ø3/8 FOOD 3/8F-3/8F vast RVS 200bar S430 8434.302 Numéro d`article ERIKS: 12735327
 
Prix (Par Unité):
1 209,00 €
9051073 waterhaspel L=20m-Ø3/8 FOOD 3/8F-3/8F vast RVS 200bar S530 8533.301 RAASM 9051073 waterhaspel L=20m-Ø3/8 FOOD 3/8F-3/8F vast RVS 200bar S530 8533.301 Numéro d`article ERIKS: 12735328
 
Prix (Par Unité):
1 654,00 €
9051075 waterhaspel 30m-Ø3/8 FOOD 3/8F-3/8F vast RVS 200bar S530 8543.301 RAASM 9051075 waterhaspel 30m-Ø3/8 FOOD 3/8F-3/8F vast RVS 200bar S530 8543.301 Numéro d`article ERIKS: 12735330
 
Prix (Par Unité):
1 824,00 €
9055038 waterhaspel L=12m-Ø3/8 FOOD 3/8F-3/8F vast RVS 200bar S390 8393.301 RAASM 9055038 waterhaspel L=12m-Ø3/8 FOOD 3/8F-3/8F vast RVS 200bar S390 8393.301 Numéro d`article ERIKS: 12735445
 
Prix (Par Unité):
886,00 €
9055045 waterhaspel 50m-Ø3/8 FOOD 3/8F-3/8F vast RVS 200bar S560 8563.302 RAASM 9055045 waterhaspel 50m-Ø3/8 FOOD 3/8F-3/8F vast RVS 200bar S560 8563.302 Numéro d`article ERIKS: 12735451
 
Prix (Par Unité):
3 108,00 €
9051074 waterhaspel 25m-Ø3/8 FOOD 3/8F-3/8F vast RVS 200bar S530 8533.302 RAASM 9051074 waterhaspel 25m-Ø3/8 FOOD 3/8F-3/8F vast RVS 200bar S530 8533.302 Numéro d`article ERIKS: 12735329
 
Prix (Par Unité):
1 669,00 €
Type: Enrouleur tuyau
Matériau: Acier inoxydable 304
Pression de service ma en bar (bar): 200
Avec flexible: Oui
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm)
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)