NEDERMAN Dévidoir série 884
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Grand enrouleur de tuyaux ouvert fabriqué en fonte d’aluminium avec revêtement epoxy, pour donner une grande robustesse à l’enrouleur et lui permettre de résister à la corrosion. Prend facilement en charge les tuyaux longs et lourds. Tambour et pivot montés sur roulements à bille pour minimiser la friction.
Caractéristiques de produit
• Robuste, impact élevé et résistant à la corrosion
• Sortie réglable pour un angle d’enroulement optimal
• Entretien et nettoyage facile
NEDERMAN
Kit de blocage 884
Numéro d`article ERIKS: 23338618
Article de catalogue 1: 30373959 |
Prix (Par Unité):
78,00 €
|
||
NEDERMAN
Enrouleur de tuyau de 884 EAU diamètre 12,5 MM (1/2) Longueur de 20m Testé de la nutrition
Numéro d`article ERIKS: 23338775
Article de catalogue 1: 30810884A |
Prix (Par Unité):
2 101,00 €
|
||
NEDERMAN
Dévidoir Nederman 884.25.10
Numéro d`article ERIKS: 14337090
|
Prix (Par Unité):
4 731,08 €
|