NEDERMAN Dévidoir série 888
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Enrouleurs à tambours ouverts, les enrouleurs de la série
889 sont munis de tambours légèrement plus grands et
sont donc en mesure de prendre en charge des tuyaux un
peu plus longs que ceux de la série 888. Ces enrouleurs
excellent dans les environnements très humides, où
l’hygiène est de la plus haute importance. Grâce à la
conception ouverte, l’entretien, la maintenance et le
nettoyage des enrouleurs sont très faciles. Montage mural
ou plafond.
• Tous les composants sont en acier inoxydables et en
composite résistant aux produits chimiques
• Conception ouverte pour faciliter le nettoyage
• La position de sortie peut être réglée à 120° pour un
angle de sortie et de rentrée optimum
NEDERMAN
Enrouleur de tuyau 888 AIR / EAU diamètre 10mm (3/8) Longueur 15m
Numéro d`article ERIKS: 23338688
Article de catalogue 1: 30800688 |
Prix (Par Unité):
723,00 €
|