VIKAN Pulvérisateur de mousse Ergo 2,5 l 290 mm type 9301
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Tâches de nettoyage légères comme les cuisines, boucheries, micro-brasseries, zones de douches, etc… Applique la mousse à la pression de l’eau (2 à 8 bars)
Garantit un dosage constant (0,4 à 10%)
Codage couleur pour faciliter l’identification des produits chimiques
Safeone (9340) est recommandé pour protéger le réseau d’eau potable d’un reflux de produit chimique et approuvé selon la norme EN 1717 – Substance Class 3
VIKAN
NiTO Clean 93014 Ergo Foam Sprayer 2.5 l rouge
Numéro d`article ERIKS: 12651636
|
Ce produit n'est plus disponible
|
||
VIKAN
NiTO Clean 93015 Ergo Foam Sprayer 2.5 l blanc
Numéro d`article ERIKS: 12651637
|
Prix (Par Unité):
233,50 €
|
||
VIKAN
NiTO Clean 93016 Ergo Foam Sprayer 2.5 l jaune
Numéro d`article ERIKS: 12651638
|
Prix (Par Unité):
233,50 €
|