ProductPage

AFLEX Raccord SHFK

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Type: SHFK
Matériau: Acier inoxydable (AISI 316)
Pression maximum de service (bar)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Type de raccord: Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir: Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement: BSP 60° cône
Exécution douille: Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Raccord SHFK 6 Pha/Corl/Biof 1/4" Female BSP 60° AFLEX Raccord SHFK 6 Pha/Corl/Biof 1/4" Female BSP 60° Numéro d`article ERIKS: 13027486
 
Prix (Par Unité):
27,95 €
Raccord SHFK 10 Pha/Corl/Biof 3/8" Female BSP 60° AFLEX Raccord SHFK 10 Pha/Corl/Biof 3/8" Female BSP 60° Numéro d`article ERIKS: 13027487
 
Prix (Par Unité):
31,90 €
Raccord SHFK 13 Pha/Corl/Biof 1/2" Female BSP 60° AFLEX Raccord SHFK 13 Pha/Corl/Biof 1/2" Female BSP 60° Numéro d`article ERIKS: 12630276
 
Prix (Par Unité):
35,57 €
Raccord SHFK 19 Pha/Corl/Biof 3/4" Female BSP 60° AFLEX Raccord SHFK 19 Pha/Corl/Biof 3/4" Female BSP 60° Numéro d`article ERIKS: 12630277
 
Prix (Par Unité):
48,54 €
Raccord SHFK 25 Pha/Corl/Biof 1" Female BSP 60° AFLEX Raccord SHFK 25 Pha/Corl/Biof 1" Female BSP 60° Numéro d`article ERIKS: 12630278
 
Prix (Par Unité):
72,83 €
Raccord SHFK 38 Pha/Corl/Biof 1.1/2" Female BSP 60° AFLEX Raccord SHFK 38 Pha/Corl/Biof 1.1/2" Female BSP 60° Numéro d`article ERIKS: 13027488
 
Prix (Par Unité):
123,74 €
Raccord SHFK 50 Pha/Corl/Biof 2" Female BSP 60° AFLEX Raccord SHFK 50 Pha/Corl/Biof 2" Female BSP 60° Numéro d`article ERIKS: 13027489
 
Prix (Par Unité):
303,16 €
Type: SHFK
Matériau: Acier inoxydable (AISI 316)
Pression maximum de service (bar)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Type de raccord: Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir: Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement: BSP 60° cône
Exécution douille: Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)