ProductPage

LMC Cam & Groove adapter type A brass

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Raccord rapide Eritite type A suivant MIL-C-27.487. Laiton. Adaptateur taraudé BSP.

Article de stock
Matériau
Type de raccord à sertir: Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Code: A
Pression maximum de service (bar)
Type de raccord à sertir 2: Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2: Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Type de composant: Raccord rapide
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Adaptateur Cam & Groove type A 5" laiton filetage femelle BSPP 5". LMC Adaptateur Cam & Groove type A 5" laiton filetage femelle BSPP 5". Numéro d`article ERIKS: 10069803
 
Prix (Par Unité):
113,12 €
Adaptateur Cam & Groove type A 6" laiton filetage femelle BSPP 6". LMC Adaptateur Cam & Groove type A 6" laiton filetage femelle BSPP 6". Numéro d`article ERIKS: 10069804
 
Prix (Par Unité):
217,31 €
Adaptateur Cam & Groove type A 4" laiton filetage femelle BSPP 4" LMC Adaptateur Cam & Groove type A 4" laiton filetage femelle BSPP 4" Numéro d`article ERIKS: 10037281
 
Prix (Par Unité):
73,47 €
Adaptateur Cam & Groove type A Filetage femelle NPT 4" en laiton 4" LMC Adaptateur Cam & Groove type A Filetage femelle NPT 4" en laiton 4" Numéro d`article ERIKS: 10037285
 
Prix (Par Unité):
127,52 €
Adaptateur Cam & Groove type A 3" laiton filetage femelle BSPP 3". LMC Adaptateur Cam & Groove type A 3" laiton filetage femelle BSPP 3". Numéro d`article ERIKS: 10037280
 
Prix (Par Unité):
43,64 €
Adaptateur Cam & Groove type A 2.1/2" laiton filetage femelle BSPP 2.1/2". LMC Adaptateur Cam & Groove type A 2.1/2" laiton filetage femelle BSPP 2.1/2". Numéro d`article ERIKS: 10037457
 
Prix (Par Unité):
40,76 €
Adaptateur Cam & Groove type A 1.1/2" laiton filetage femelle BSPP 1.1/2" LMC Adaptateur Cam & Groove type A 1.1/2" laiton filetage femelle BSPP 1.1/2" Numéro d`article ERIKS: 10037455
 
Prix (Par Unité):
18,66 €
Adaptateur Cam & Groove type A 1.1/4" laiton filetage femelle BSPP 1.1/4". LMC Adaptateur Cam & Groove type A 1.1/4" laiton filetage femelle BSPP 1.1/4". Numéro d`article ERIKS: 10037456
 
Prix (Par Unité):
14,68 €
Adaptateur Cam & Groove type A Filetage femelle 1/2" en laiton BSPP 1/2" LMC Adaptateur Cam & Groove type A Filetage femelle 1/2" en laiton BSPP 1/2" Numéro d`article ERIKS: 10037371
 
Prix (Par Unité):
8,16 €
Adaptateur Cam & Groove type A Filetage femelle 3/4" en laiton BSPP 1/2" LMC Adaptateur Cam & Groove type A Filetage femelle 3/4" en laiton BSPP 1/2" Numéro d`article ERIKS: 10069802
 
Prix (Par Unité):
21,84 €
Article de stock
Matériau
Type de raccord à sertir: Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Code: A
Pression maximum de service (bar)
Type de raccord à sertir 2: Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2: Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Type de composant: Raccord rapide
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant