ProductPage

LMC Cam & Groove adapter type A brass

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Raccord rapide Eritite type A suivant MIL-C-27.487. En inox AISI 316. adaptateur taraudé BSP ou NPT.

Application

Recommandé dans: Industries chimiques, Pharmaceutique

Article de stock
Matériau: Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord à sertir: Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Code: A
Pression maximum de service (bar)
Type de raccord à sertir 2: Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2: Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Type de composant: Raccord rapide
Effacer les filtres     (21 des 21 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Adaptateur Cam & Groove type A 5" acier inoxydable filetage femelle BSPP 5". LMC Adaptateur Cam & Groove type A 5" acier inoxydable filetage femelle BSPP 5". Numéro d`article ERIKS: 10069800
 
Prix (Par Unité):
171,72 €
Adaptateur Cam & Groove type A 6" acier inoxydable filetage femelle BSPP 6". LMC Adaptateur Cam & Groove type A 6" acier inoxydable filetage femelle BSPP 6". Numéro d`article ERIKS: 10069801
 
Prix (Par Unité):
240,79 €
Adaptateur Cam & Groove type A 4" acier inoxydable filetage femelle NPT 4" LMC Adaptateur Cam & Groove type A 4" acier inoxydable filetage femelle NPT 4" Numéro d`article ERIKS: 10037359
 
Prix (Par Unité):
113,12 €
Adaptateur Cam & Groove type A 4" acier inoxydable filetage femelle BSPP 4". LMC Adaptateur Cam & Groove type A 4" acier inoxydable filetage femelle BSPP 4". Numéro d`article ERIKS: 10037315
 
Prix (Par Unité):
111,72 €
Adaptateur Cam & Groove type A 3" acier inoxydable filetage femelle BSPP 3". LMC Adaptateur Cam & Groove type A 3" acier inoxydable filetage femelle BSPP 3". Numéro d`article ERIKS: 10037314
 
Prix (Par Unité):
70,44 €
Adaptateur Cam & Groove type A 3" acier inoxydable filet femelle NPT 3" LMC Adaptateur Cam & Groove type A 3" acier inoxydable filet femelle NPT 3" Numéro d`article ERIKS: 10037358
 
Prix (Par Unité):
70,43 €
Adaptateur Cam & Groove type A 1.1/2" acier inoxydable filetage femelle BSPP 1.1/2" LMC Adaptateur Cam & Groove type A 1.1/2" acier inoxydable filetage femelle BSPP 1.1/2" Numéro d`article ERIKS: 10037475
 
Prix (Par Unité):
26,59 €
Adaptateur Cam & Groove type A 1.1/2" acier inoxydable filetage femelle BSPP 1.1/2" DIN LMC Adaptateur Cam & Groove type A 1.1/2" acier inoxydable filetage femelle BSPP 1.1/2" DIN Numéro d`article ERIKS: 13353956
 
Prix (Par Unité):
39,46 €
Adaptateur Cam & Groove type A 1.1/4" acier inoxydable filetage femelle BSPP 1.1/4". LMC Adaptateur Cam & Groove type A 1.1/4" acier inoxydable filetage femelle BSPP 1.1/4". Numéro d`article ERIKS: 10037476
 
Prix (Par Unité):
21,71 €
Adaptateur Cam & Groove type A 1/2" acier inoxydable filetage femelle BSPP 1/2". LMC Adaptateur Cam & Groove type A 1/2" acier inoxydable filetage femelle BSPP 1/2". Numéro d`article ERIKS: 10037383
 
Prix (Par Unité):
8,69 €
Article de stock
Matériau: Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord à sertir: Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Code: A
Pression maximum de service (bar)
Type de raccord à sertir 2: Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2: Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Type de composant: Raccord rapide
Effacer les filtres     (21 des 21 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant