ProductPage

GOODALL Raccord Cam & Groove Boost type B en acier inoxydable avec poignées ergonomiques et filetage mâle BSPT

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Le Goodall Boost est une version améliorée des coupleurs à cames standard adaptés au transport de liquides, de gaz* ou de granulats.
  • Le coupleur est connecté sans torsion au composant opposé (l'adaptateur) par l'intermédiaire des deux leviers situés sur le coupleur.
  • La conception ergonomique des leviers, qui sont plus larges et plus longs, offre plus de confort et de sécurité lors de la fermeture. Grâce à l'effet levier et à l’anneau spiralé (qui ne peut pas être coincé entre le corps et le levier), le levier peut être fermé complètement à tout moment.

Informations techniques
Construction
Exécution
Approbation
Options
Article de stock
Matériau: Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord à sertir: Filetage male
Extrémité de raccordement: BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Norme: MIL-C-27487
Code: B
Pression maximum de service (bar)
Type de raccord à sertir 2: Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2: Coupleur Boost
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Matériau du joint 2: NBR
Type de composant: Raccord rapide
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Coupleur Cam & Groove BOOST type B 4" en acier inoxydable, avec filetage extérieur BSPT 4". GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type B 4" en acier inoxydable, avec filetage extérieur BSPT 4". Numéro d`article ERIKS: 13414834
 
Prix (Par Unité):
171,61 €
Coupleur Cam & Groove BOOST type B 3" en acier inoxydable, avec filetage extérieur BSPT 3". GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type B 3" en acier inoxydable, avec filetage extérieur BSPT 3". Numéro d`article ERIKS: 13414833
 
Prix (Par Unité):
120,96 €
Coupleur Cam & Groove BOOST type B 1.1/2" en acier inoxydable, avec filetage extérieur BSPT 1.1/2". GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type B 1.1/2" en acier inoxydable, avec filetage extérieur BSPT 1.1/2". Numéro d`article ERIKS: 13414810
 
Prix (Par Unité):
51,16 €
Coupleur Cam & Groove BOOST type B 1.1/4" en acier inoxydable, avec filetage extérieur BSPT 1.1/4". GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type B 1.1/4" en acier inoxydable, avec filetage extérieur BSPT 1.1/4". Numéro d`article ERIKS: 13414809
 
Prix (Par Unité):
45,03 €
Coupleur Cam & Groove BOOST type B 1/2" en acier inoxydable, avec filetage extérieur BSPT 1/2". GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type B 1/2" en acier inoxydable, avec filetage extérieur BSPT 1/2". Numéro d`article ERIKS: 13414806
 
Prix (Par Unité):
24,21 €
Coupleur H143:H186Cam & Groove BOOST type K 2.1/2" en acier inoxydable GOODALL Coupleur H143:H186Cam & Groove BOOST type K 2.1/2" en acier inoxydable Numéro d`article ERIKS: 13414808
 
Prix (Par Unité):
34,64 €
Coupleur Cam & Groove BOOST type B 2.1/2" en acier inoxydable, avec filetage extérieur BSPT 2.1/2". GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type B 2.1/2" en acier inoxydable, avec filetage extérieur BSPT 2.1/2". Numéro d`article ERIKS: 13414812
 
Prix (Par Unité):
92,43 €
Coupleur Cam & Groove BOOST type B 2" en acier inoxydable, avec filetage extérieur BSPT 2". GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type B 2" en acier inoxydable, avec filetage extérieur BSPT 2". Numéro d`article ERIKS: 13414811
 
Prix (Par Unité):
65,77 €
Coupleur Cam & Groove BOOST type B 3/4" en acier inoxydable, avec filetage mâle BSPT 3/4" GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type B 3/4" en acier inoxydable, avec filetage mâle BSPT 3/4" Numéro d`article ERIKS: 13414807
 
Prix (Par Unité):
29,29 €
Article de stock
Matériau: Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord à sertir: Filetage male
Extrémité de raccordement: BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Norme: MIL-C-27487
Code: B
Pression maximum de service (bar)
Type de raccord à sertir 2: Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2: Coupleur Boost
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Matériau du joint 2: NBR
Type de composant: Raccord rapide
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)