ProductPage

GOODALL Raccord Cam & Groove Boost type D en acier inoxydable avec poignées ergonomiques et filetage femelle BSPP

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Le Goodall Boost est une version améliorée des coupleurs à cames standard adaptés au transport de liquides, de gaz* ou de granulats.
  • Le coupleur est connecté sans torsion au composant opposé (l'adaptateur) par l'intermédiaire des deux leviers situés sur le coupleur.
  • La conception ergonomique des leviers, qui sont plus larges et plus longs, offre plus de confort et de sécurité lors de la fermeture. Grâce à l'effet levier et à l’anneau spiralé (qui ne peut pas être coincé entre le corps et le levier), le levier peut être fermé complètement à tout moment.

Informations techniques
Construction
Exécution
Approbation
Options
Article de stock
Matériau
Type de raccord à sertir
Extrémité de raccordement
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Norme
Code
Pression maximum de service (bar)
Type de raccord à sertir 2
Extrémité de raccordement 2
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Matériau du joint 2
Type de composant
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Rac. C&G Boost D 3/4" 316 BI BSP 1/2" GOODALL Rac. C&G Boost D 3/4" 316 BI BSP 1/2" Numéro d`article ERIKS: 14010515
 
Prix (Par Unité):
49,74 €
Coupleur Cam & Groove BOOST type D 3" en acier inoxydable, avec filetage femelle BSPP et joint fileté PTFE (EN14420-5) GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type D 3" en acier inoxydable, avec filetage femelle BSPP et joint fileté PTFE (EN14420-5) Numéro d`article ERIKS: 13654432
 
Prix (Par Unité):
127,31 €
Coupleur Cam & Groove BOOST type D 2" en acier inoxydable, avec filetage femelle BSPP et joint de filetage PTFE (EN14420-5) GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type D 2" en acier inoxydable, avec filetage femelle BSPP et joint de filetage PTFE (EN14420-5) Numéro d`article ERIKS: 13654430
 
Prix (Par Unité):
74,14 €
Coupleur Cam & Groove BOOST type D 1.1/2"" en acier inoxydable, avec filetage femelle BSPP et joint de filetage PTFE (EN14420-5) GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type D 1.1/2"" en acier inoxydable, avec filetage femelle BSPP et joint de filetage PTFE (EN14420-5) Numéro d`article ERIKS: 13654431
 
Prix (Par Unité):
57,05 €
Coupleur Cam & Groove BOOST type D 3/4" en acier inoxydable, avec filetage femelle BSPP et joint de filetage PTFE (EN14420-5) GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type D 3/4" en acier inoxydable, avec filetage femelle BSPP et joint de filetage PTFE (EN14420-5) Numéro d`article ERIKS: 13654429
 
Prix (Par Unité):
39,59 €
Coupleur Cam & Groove BOOST type D 4" en acier inoxydable, avec filetage femelle BSPP 4". GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type D 4" en acier inoxydable, avec filetage femelle BSPP 4". Numéro d`article ERIKS: 13414860
 
Prix (Par Unité):
195,37 €
Coupleur Cam & Groove BOOST type D 3" en acier inoxydable, avec filetage femelle BSPP 3". GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type D 3" en acier inoxydable, avec filetage femelle BSPP 3". Numéro d`article ERIKS: 13414859
 
Prix (Par Unité):
125,92 €
Coupleur Cam & Groove BOOST type D 1.1/2" en acier inoxydable, avec filetage femelle BSPP 1.1/2". GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type D 1.1/2" en acier inoxydable, avec filetage femelle BSPP 1.1/2". Numéro d`article ERIKS: 13414856
 
Prix (Par Unité):
55,00 €
Coupleur Cam & Groove BOOST type D 1.1/4" en acier inoxydable, avec filetage femelle BSPP 1.1/4". GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type D 1.1/4" en acier inoxydable, avec filetage femelle BSPP 1.1/4". Numéro d`article ERIKS: 13414855
 
Prix (Par Unité):
47,59 €
Coupleur Cam & Groove BOOST type D 1/2" en acier inoxydable, avec filetage femelle BSPP 1/2 GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type D 1/2" en acier inoxydable, avec filetage femelle BSPP 1/2 Numéro d`article ERIKS: 13414852
 
Prix (Par Unité):
25,05 €
Article de stock
Matériau
Type de raccord à sertir
Extrémité de raccordement
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Norme
Code
Pression maximum de service (bar)
Type de raccord à sertir 2
Extrémité de raccordement 2
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Matériau du joint 2
Type de composant
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant