ProductPage

Raccord à coquilles en acier fileté type ECM

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Type: ECM
Matériau: Acier
Type de raccord: Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir: Filetage male
Extrémité de raccordement
Exécution douille: Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
Norme: EN 14420-5
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Raccord ECM 19 acier 3/4" FM BSP Raccord ECM 19 acier 3/4" FM BSP Numéro d`article ERIKS: 10039044
 
Prix (Par Unité):
14,33 €
Raccord ECM 25 acier 1" FM BSP Raccord ECM 25 acier 1" FM BSP Numéro d`article ERIKS: 10070339
 
Prix (Par Unité):
30,87 €
Raccord ECM 32 acier 1.1/4" FM BSP Raccord ECM 32 acier 1.1/4" FM BSP Numéro d`article ERIKS: 10070345
 
Prix (Par Unité):
36,51 €
Raccord ECM 38 acier 1.1/2" FM BSP Raccord ECM 38 acier 1.1/2" FM BSP Numéro d`article ERIKS: 10070355
 
Prix (Par Unité):
43,17 €
Raccord ECM 50 acier 2" FM BSP Raccord ECM 50 acier 2" FM BSP Numéro d`article ERIKS: 10070360
 
Prix (Par Unité):
34,94 €
Raccord ECM 38 acier 1.1/2" FM NPT Raccord ECM 38 acier 1.1/2" FM NPT Numéro d`article ERIKS: 10039060
 
Prix (Par Unité):
43,91 €
Raccord ECM 75 acier 3" FM NPT Raccord ECM 75 acier 3" FM NPT Numéro d`article ERIKS: 10070371
 
Prix (Par Unité):
47,00 €
Raccord ECM 100 acier 4" FM NPT Raccord ECM 100 acier 4" FM NPT Numéro d`article ERIKS: 10039031
 
Prix (Par Unité):
58,65 €
Article de stock
Type: ECM
Matériau: Acier
Type de raccord: Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir: Filetage male
Extrémité de raccordement
Exécution douille: Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
Norme: EN 14420-5
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)