ProductPage

Raccord Geka laiton - taraudé

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Matériau: Laiton
Type de raccord à sertir: Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement: BSPP
Code
Pression maximum de service (bar): 10
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Type de raccord à sertir 2: Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement 2: GEKA
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2: Claw distance 40mm
Matériau du joint 2: NBR
Type de composant: Raccord rapide
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Raccord Geka 109 laiton taraudé BSP 3/8" Raccord Geka 109 laiton taraudé BSP 3/8" Numéro d`article ERIKS: 10039477
 
Prix (Par Unité):
3,83 €
Raccord Geka 110 laiton taraudé BSP 1/2" Raccord Geka 110 laiton taraudé BSP 1/2" Numéro d`article ERIKS: 10039471
 
Prix (Par Unité):
3,93 €
Raccord Geka 111 laiton taraudé BSP 3/4" Raccord Geka 111 laiton taraudé BSP 3/4" Numéro d`article ERIKS: 10039472
 
Prix (Par Unité):
3,98 €
Raccord Geka 113 laiton taraudé BSP 1" Raccord Geka 113 laiton taraudé BSP 1" Numéro d`article ERIKS: 10039470
 
Prix (Par Unité):
4,03 €
Raccord Geka 114 laiton taraudé BSP 1.1/4" Raccord Geka 114 laiton taraudé BSP 1.1/4" Numéro d`article ERIKS: 10039484
 
Prix (Par Unité):
5,48 €
Raccord Geka 116 laiton taraudé BSP 1.1/2" Raccord Geka 116 laiton taraudé BSP 1.1/2" Numéro d`article ERIKS: 10039485
 
Prix (Par Unité):
6,38 €
Article de stock
Matériau: Laiton
Type de raccord à sertir: Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement: BSPP
Code
Pression maximum de service (bar): 10
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Type de raccord à sertir 2: Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement 2: GEKA
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2: Claw distance 40mm
Matériau du joint 2: NBR
Type de composant: Raccord rapide
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)