ProductPage

Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable, jusq'au max. 25 bar

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Matériau: AISI 316 / FPM
Type: Rotule
Pression maximum de service (bar)
Type de raccord à sertir: Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement: BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Type de raccord à sertir 2: Filetage male
Extrémité de raccordement 2: BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Forme: Rotule
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable 1.1/4" BSP mâle x femelle E.P. Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable 1.1/4" BSP mâle x femelle E.P. Numéro d`article ERIKS: 13562399
 
Prix (Par Unité):
217,89 €
Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 1" BSP mâle x femelle 25 bar Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 1" BSP mâle x femelle 25 bar Numéro d`article ERIKS: 12703603
 
Prix (Par Unité):
200,92 €
Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 1.1/2" BSP mâle x femelle 20 bar Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 1.1/2" BSP mâle x femelle 20 bar Numéro d`article ERIKS: 12703604
 
Prix (Par Unité):
242,62 €
Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 1.1/4" BSP mâle x femelle 20 bar Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 1.1/4" BSP mâle x femelle 20 bar Numéro d`article ERIKS: 12961810
 
Prix (Par Unité):
247,31 €
Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 1/2" BSP mâle x femelle 25 bar Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 1/2" BSP mâle x femelle 25 bar Numéro d`article ERIKS: 12703601
 
Prix (Par Unité):
180,05 €
Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 2" BSP mâle x femelle 16 bar Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 2" BSP mâle x femelle 16 bar Numéro d`article ERIKS: 12703605
 
Prix (Par Unité):
300,76 €
Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 3" BSP mâle x femelle 10 bar Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 3" BSP mâle x femelle 10 bar Numéro d`article ERIKS: 12703606
 
Prix (Par Unité):
668,73 €
Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 3/4" BSP mâle x femelle 25 bar Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 3/4" BSP mâle x femelle 25 bar Numéro d`article ERIKS: 12703602
 
Prix (Par Unité):
190,39 €
Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 4" BSP mâle x femelle 10 bar Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 4" BSP mâle x femelle 10 bar Numéro d`article ERIKS: 12703607
 
Prix (Par Unité):
818,39 €
Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 1" BSP mâle x femelle E.P. Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 1" BSP mâle x femelle E.P. Numéro d`article ERIKS: 13562407
 
Prix (Par Unité):
203,91 €
Article de stock
Matériau: AISI 316 / FPM
Type: Rotule
Pression maximum de service (bar)
Type de raccord à sertir: Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement: BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Type de raccord à sertir 2: Filetage male
Extrémité de raccordement 2: BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Forme: Rotule
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)