ProductPage

Raccord WECO

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau
Pression maximum de service (bar): 138
Type de raccord à sertir: Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement: NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Type de raccord à sertir 2: WECO
Extrémité de raccordement 2: Fig. 206
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Type de composant: Raccord final
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Raccord WECO 206 taraudé NPT 2" Raccord WECO 206 taraudé NPT 2" Numéro d`article ERIKS: 10039928
 
Prix (Par Unité):
75,99 €
Raccord WECO 206 taraudé NPT 4" Raccord WECO 206 taraudé NPT 4" Numéro d`article ERIKS: 10039929
 
Prix (Par Unité):
298,75 €
Matériau
Pression maximum de service (bar): 138
Type de raccord à sertir: Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement: NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Type de raccord à sertir 2: WECO
Extrémité de raccordement 2: Fig. 206
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Type de composant: Raccord final
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)

Chers clients,

Nous tenons à vous informer que la boutique en ligne ERIKS ne sera pas disponible à partir 24 mai de 18h30 CET à 21h30 CET en raison de travaux de maintenance planifiés par notre équipe informatique.

Pendant cette période, certaines fonctionnalités de la boutique en ligne seront inaccessibles.

Nous vous excusons pour les désagréments que cela pourrait causer et nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.
Pour plus d'informations, ou si vous avez des questions, veuillez contacter notre équipe d'assistance à la clientèle.

Salutations,
L'équipe de la boutique en ligne Eriks