ProductPage

Raccord pour camion-citerne - bouchon pour adaptateur mâle - type MB - laiton

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Raccord TW pour camion-citerne suivant DIN28450. Bouchon type MB pour adaptateur mâle type VK.

Article de stock
Matériau: Laiton
Norme: EN 14420-6
Code: MB
Pression maximum de service (bar): 16
Type de raccord à sertir 2: TW
Extrémité de raccordement 2: Capuchon MB
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Matériau du joint 2: NBR
Type de composant: Bouchon
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Raccord camion citerne (TW) Capuchon MB DN 50 laiton Raccord camion citerne (TW) Capuchon MB DN 50 laiton Numéro d`article ERIKS: 10039570
 
Prix (Par Unité):
13,56 €
Raccord camion citerne (TW) Capuchon MB DN 80 laiton Raccord camion citerne (TW) Capuchon MB DN 80 laiton Numéro d`article ERIKS: 10039572
 
Prix (Par Unité):
31,83 €
Article de stock
Matériau: Laiton
Norme: EN 14420-6
Code: MB
Pression maximum de service (bar): 16
Type de raccord à sertir 2: TW
Extrémité de raccordement 2: Capuchon MB
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Matériau du joint 2: NBR
Type de composant: Bouchon
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)