Raccord pour camion-citerne - partie femelle - inox
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Raccord TW pour camion-citerne suivan DIN28450. Coupleur femelle taraudé BSP. A combiner avec la poignée à bague de serrage, disponible en divers Matièrex. Utilisé pour le chargement et déchargement de produits pétroliers, chimiques etc... Pression de service: 25 bar
Raccord camion citerne (TW) adapteur TW1502 inox 2"
Numéro d`article ERIKS: 10039550
|
Prix (Par Unité):
14,65 €
|
||
Raccord camion citerne (TW) adapteur TW502 inox 3"
Numéro d`article ERIKS: 10039549
|
Prix (Par Unité):
24,82 €
|