Raccord pour camion-citerne - partie femelle - laiton
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Raccord TW pour camion-citerne suivan DIN28450. Coupleur femelle taraudé BSP. A combiner avec la poignée à bague de serrage, disponible en divers Matièrex. Utilisé pour le chargement et déchargement de produits pétroliers, chimiques etc... Pression de service: 25 bar
Raccord camion citerne (TW) coupleur TW502 laiton 3"
Numéro d`article ERIKS: 10039563
|
Prix (Par Unité):
22,61 €
|
||
Raccord camion citerne (TW) coupleur TW1502 laiton 2"
Numéro d`article ERIKS: 10039564
|
Prix (Par Unité):
9,83 €
|