ProductPage

FIXX LOK Bouchon Fixx Lok type 21, sortie ouverte, pour vanne d'arrêt unidirectionnelle, Laiton, filet mâle BSP

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Convient aux applications pneumatiques à basse pression
  • Qualité industrielle avec vanne d'arrêt unilatérale
  • Convient pour l'air (comprimé)
  • Disponible en laiton Laiton nickelé ou acier inoxydable sur demande
  • Le type 21 a le profil européen DN5
Plage de température
  • -20 °C à +100 °C, en standard avec joint NBR, en fonction de la température ambiante
  • -20 °C à +180 °C, sur demande avec joint FKM, moyennement dépendant
Dimensions
  • Dimensions standard 1/8" à 3/8"
Raccordements
  • Disponible en standard avec un filetage mâle BSP
Interchangeable avec
  • Parker / Rectus 21KA

Matériau
Revêtement du surface
Type de composant: Raccord rapide
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Type de raccord à sertir
Extrémité de raccordement: BSPP
Code
Pression maximum de service (bar): 35
Type de raccord à sertir 2: Fixx Lok 21 series
Extrémité de raccordement 2: Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2: EURO 5 mm
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Bouchon Fixx Lok 35 bar, série 21 Open Flow pour obturation unilatérale en AISI 316, filetage extérieur BSP 1/4" FIXX LOK Bouchon Fixx Lok 35 bar, série 21 Open Flow pour obturation unilatérale en AISI 316, filetage extérieur BSP 1/4" Numéro d`article ERIKS: 14392817
 
Prix (Par Unité):
11,63 €
10 Unité par emballage
Bouchon Fixx Lok 35 bar, série 21 Open Flow pour étanchéité d'un seul côté en laiton nickelé, filetage femelle BSP 1/8" FIXX LOK Bouchon Fixx Lok 35 bar, série 21 Open Flow pour étanchéité d'un seul côté en laiton nickelé, filetage femelle BSP 1/8" Numéro d`article ERIKS: 14392805
 
Prix (Par Unité):
0,89 €
Bouchon Fixx Lok jusqu'à 35 bar, série 21 flux ouvert pour fermeture unilatérale en laiton nickelé, filetage femelle BSP 3/8". FIXX LOK Bouchon Fixx Lok jusqu'à 35 bar, série 21 flux ouvert pour fermeture unilatérale en laiton nickelé, filetage femelle BSP 3/8". Numéro d`article ERIKS: 14392806
 
Prix (Par Unité):
0,89 €
Bouchon Fixx Lok 35 bar, série 21 Open Flow pour étanchéité d'un seul côté en laiton, filetage mâle BSP 1/8" FIXX LOK Bouchon Fixx Lok 35 bar, série 21 Open Flow pour étanchéité d'un seul côté en laiton, filetage mâle BSP 1/8" Numéro d`article ERIKS: 14378425
 
Prix (Par Unité):
23,39 €
10 Unité par emballage
Bouchon Fixx Lok 35 bar, série 21 Open flow pour obturation unilatérale en laiton nickelé, filetage mâle BSP 1/8", rouge FIXX LOK Bouchon Fixx Lok 35 bar, série 21 Open flow pour obturation unilatérale en laiton nickelé, filetage mâle BSP 1/8", rouge Numéro d`article ERIKS: 14378424
 
Prix (Par Unité):
0,89 €
Bouchon Fixx Lok 35 bar, série 21 Open Flow pour fermeture unilatérale en laiton, filetage extérieur BSP 1/8" FIXX LOK Bouchon Fixx Lok 35 bar, série 21 Open Flow pour fermeture unilatérale en laiton, filetage extérieur BSP 1/8" Numéro d`article ERIKS: 14378423
 
Prix (Par Unité):
2,34 €
10 Unité par emballage
Bouchon Fixx Lok 35 bar, série 21 Open Flow pour vanne d'arrêt unilatérale, laiton nickelé, filetage mâle BSP 1/4" FIXX LOK Bouchon Fixx Lok 35 bar, série 21 Open Flow pour vanne d'arrêt unilatérale, laiton nickelé, filetage mâle BSP 1/4" Numéro d`article ERIKS: 14378427
 
Prix (Par Unité):
0,89 €
Bouchon Fixx Lok 35 bar, série 21 Open Flow pour vanne simple face en laiton, filetage mâle BSP 1/2". FIXX LOK Bouchon Fixx Lok 35 bar, série 21 Open Flow pour vanne simple face en laiton, filetage mâle BSP 1/2". Numéro d`article ERIKS: 14382859
 
Prix (Par Unité):
0,89 €
10 Unité par emballage
Bouchon Fixx Lok 35 bar, série 21 Open Flow pour vanne unilatérale en laiton, filetage extérieur BSP 3/8" FIXX LOK Bouchon Fixx Lok 35 bar, série 21 Open Flow pour vanne unilatérale en laiton, filetage extérieur BSP 3/8" Numéro d`article ERIKS: 14382860
 
Prix (Par Unité):
2,47 €
10 Unité par emballage
Matériau
Revêtement du surface
Type de composant: Raccord rapide
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Type de raccord à sertir
Extrémité de raccordement: BSPP
Code
Pression maximum de service (bar): 35
Type de raccord à sertir 2: Fixx Lok 21 series
Extrémité de raccordement 2: Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2: EURO 5 mm
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)