FIXX LOK Bouchon Fixx Lok type 21, une vanne d'arrêt pour les deux côtés, laiton, filetage femelle BSP
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Présentation du produit |
Application
- Convient aux applications pneumatiques à basse pression
- Qualité industrielle avec vanne d'arrêt des deux côtés
- Convient pour l'air (comprimé)
- Disponible en laiton Laiton nickelé ou acier inoxydable sur demande
- Le type 21 a le profil européen DN5
- -20 °C à +100 °C, en standard avec joint NBR, en fonction de la température ambiante
- -20 °C à +180 °C, sur demande avec joint FKM, moyennement dépendant
- Dimensions standard 1/8" à 3/8"
- Disponible avec un filetage femelle BSP en standard
- Parker / Rectus 21KA
FIXX LOK
Bouchon Fixx Lok 35 bar, série 21 pour les deux extrémités, filetage femelle BSP 1/8", laiton
Numéro d`article ERIKS: 14382871
|
Prix (Par Unité):
4,15 €
10 Unité par emballage
|
||
FIXX LOK
Bouchon Fixx Lok 35 bar, série 21 pour l'étanchéité des deux côtés en laiton, filetage femelle BSP 1/4"
Numéro d`article ERIKS: 14382872
|
Prix (Par Unité):
10,97 €
10 Unité par emballage
|
||
FIXX LOK
Bouchon Fixx Lok 35 bar, série 21 pour les deux extrémités, laiton, filet femelle BSP 3/8"
Numéro d`article ERIKS: 14382873
|
Prix (Par Unité):
10,97 €
10 Unité par emballage
|