ProductPage

FIXX LOK Raccord rapide de vanne type 14, avec vanne d'arrêt unilatérale, Laiton, filetage mâle BSP

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Convient aux applications pneumatiques à basse pression
  • Qualité industrielle avec une seule vanne d'arrêt
  • Convient pour l'air (comprimé)
  • Disponible en laiton
  • Laiton nickelé ou acier sur demande
  • Peut être raccordé à un bouchon m.s. zingué de la série 22
  • Le type 14 a le profil ARO210
Plage de température
  • -20 °C à +100 °C, avec joint NBR en standard, en fonction du milieu.
Dimensions
  • Versions standard 1/4" à 1/2"
Raccordements
  • Disponible avec un filetage mâle BSP en standard
Interchangeable avec
  • Parker / Rectus 14/22
  • Cejn 300
  • ARO 210

Matériau: Laiton
Type de composant: Raccord rapide
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Type de raccord à sertir: Filetage male
Extrémité de raccordement: BSPP
Code
Pression maximum de service (bar): 35
Type de raccord à sertir 2: Fixx Lok 14 series
Extrémité de raccordement 2: Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2: ARO 210
Matériau du joint 2: NBR
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Raccord de vanne 35 bar, série 14 pour fermeture unilatérale en laiton, filetage mâle BSP 1/4" FIXX LOK Raccord de vanne 35 bar, série 14 pour fermeture unilatérale en laiton, filetage mâle BSP 1/4" Numéro d`article ERIKS: 14378396
 
Prix (Par Unité):
16,83 €
Raccord de vanne 35 bar, série 14 pour fermeture unilatérale en laiton, filetage mâle BSP 3/8" FIXX LOK Raccord de vanne 35 bar, série 14 pour fermeture unilatérale en laiton, filetage mâle BSP 3/8" Numéro d`article ERIKS: 14378397
 
Prix (Par Unité):
16,83 €
Raccord de vanne 35 bar, série 14 pour fermeture unilatérale en laiton, filetage mâle BSP 1/2" FIXX LOK Raccord de vanne 35 bar, série 14 pour fermeture unilatérale en laiton, filetage mâle BSP 1/2" Numéro d`article ERIKS: 14378399
 
Prix (Par Unité):
16,83 €
Matériau: Laiton
Type de composant: Raccord rapide
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Type de raccord à sertir: Filetage male
Extrémité de raccordement: BSPP
Code
Pression maximum de service (bar): 35
Type de raccord à sertir 2: Fixx Lok 14 series
Extrémité de raccordement 2: Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2: ARO 210
Matériau du joint 2: NBR
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)