FIXX LOK Raccord rapide pour valve type 14, avec valve d'arrêt unilatérale, Laiton, filet femelle BSP
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Présentation du produit |
Application
- Convient pour les applications pneumatiques à basse pression
- Qualité industrielle avec une seule vanne d'arrêt
- Convient pour l'air (comprimé)
- Disponible en laiton
- Laiton nickelé ou acier sur demande
- Peut être couplé au bouchon en acier galvanisé de la série 22
- Le type 14 a le profil ARO210
- -20 °C à +100 °C, avec joint NBR, en fonction du milieu
- Versions standard 1/4" à 1/2"
- Disponible en standard avec un filetage femelle BSP
- Parker / Rectus 14/22
- Cejn 300
- ARO 210
FIXX LOK
Raccord de vanne 35 bar, série 14 pour fermeture unilatérale en laiton, filetage femelle BSP 1/4"
Numéro d`article ERIKS: 14378348
|
Prix (Par Unité):
16,83 €
|
||
FIXX LOK
Raccord de vanne 35 bar, série 14 pour fermeture unilatérale en laiton, filetage femelle BSP 3/8"
Numéro d`article ERIKS: 14378391
|
Prix (Par Unité):
16,83 €
|
||
FIXX LOK
Raccord de vanne 35 bar, série 14 pour fermeture unilatérale en laiton, filetage femelle BSP 1/2"
Numéro d`article ERIKS: 14378392
|
Prix (Par Unité):
16,83 €
|