FIXX LOK Raccord rapide pour vanne type 14, avec vanne d'arrêt unilatérale, Laiton, filetage mâle BSPT
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Présentation du produit |
Application
- Convient aux applications pneumatiques à basse pression
- Qualité industrielle avec une seule vanne d'arrêt
- Convient pour l'air (comprimé)
- Disponible en laiton
- Laiton nickelé ou acier sur demande
- Peut être raccordé à un bouchon m.s. zingué de la série 22
- Le type 14 a le profil ARO210
- -20 °C à +100 °C, avec joint NBR en standard, en fonction du milieu.
- versions standard 1/4" à 1/2"
- Disponible avec un filetage mâle BSPT en standard
- Parker / Rectus 14/22
- Cejn 300
- ARO 210
FIXX LOK
Raccord de vanne 35 bar, série 14 pour fermeture unilatérale en laiton, filetage mâle BSPT 1/4"
Numéro d`article ERIKS: 14382817
|
Prix (Par Unité):
16,83 €
|
||
FIXX LOK
Raccord de vanne 35 bar, série 14 pour fermeture unilatérale en laiton, filetage mâle BSPT 3/8"
Numéro d`article ERIKS: 14382823
|
Prix (Par Unité):
16,83 €
|
||
FIXX LOK
Raccord de vanne 35 bar, série 14 pour fermeture unilatérale en laiton, filetage mâle BSPT 1/2"
Numéro d`article ERIKS: 14382845
|
Prix (Par Unité):
16,83 €
|