ProductPage

Raccord storz - réduction aluminium

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Raccord de réduction Storz pour pouvoir se raccorder aux autres raccords Storz d'écartement différente (=NA).

Matériau
Code: SCR
Pression maximum de service (bar): 16
Type de raccord à sertir: Storz
Extrémité de raccordement: Sans verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Type de raccord à sertir 2: Storz
Extrémité de raccordement 2: Sans verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Matériau du joint 2
Type de composant: Raccord rapide
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Réduction Storz aluminium distance de la came 66 X 31 Réduction Storz aluminium distance de la came 66 X 31 Numéro d`article ERIKS: 11313521
 
Prix (Par Unité):
31,79 €
Réduction Storz aluminium distance de la came 66 X 51 Réduction Storz aluminium distance de la came 66 X 51 Numéro d`article ERIKS: 13353211
 
Prix (Par Unité):
55,06 €
Réduction Storz aluminium distance de la came 81 X 51 Réduction Storz aluminium distance de la came 81 X 51 Numéro d`article ERIKS: 13353045
 
Prix (Par Unité):
107,50 €
Réduction Storz aluminium distance de la came 81 X 66 Réduction Storz aluminium distance de la came 81 X 66 Numéro d`article ERIKS: 10039405
 
Prix (Par Unité):
49,14 €
Réduction Storz aluminium distance de la came 89 X 66 Réduction Storz aluminium distance de la came 89 X 66 Numéro d`article ERIKS: 10039450
 
Prix (Par Unité):
40,92 €
Réduction Storz aluminium distance de la came 89 X 81 Réduction Storz aluminium distance de la came 89 X 81 Numéro d`article ERIKS: 11031467
 
Prix (Par Unité):
62,18 €
Réduction Storz aluminium distance de la came 115 X 89 Réduction Storz aluminium distance de la came 115 X 89 Numéro d`article ERIKS: 10039451
 
Prix (Par Unité):
103,56 €
Réduction Storz aluminium distance de la came 133 X 89 Réduction Storz aluminium distance de la came 133 X 89 Numéro d`article ERIKS: 10039452
 
Prix (Par Unité):
87,46 €
Réduction Storz aluminium distance de la came 133 X 105 Réduction Storz aluminium distance de la came 133 X 105 Numéro d`article ERIKS: 13353212
 
Prix (Par Unité):
246,57 €
Réduction Storz aluminium distance de la came 133 X 115 Réduction Storz aluminium distance de la came 133 X 115 Numéro d`article ERIKS: 11239610
 
Prix (Par Unité):
155,92 €
Matériau
Code: SCR
Pression maximum de service (bar): 16
Type de raccord à sertir: Storz
Extrémité de raccordement: Sans verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Type de raccord à sertir 2: Storz
Extrémité de raccordement 2: Sans verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Matériau du joint 2
Type de composant: Raccord rapide
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant

Connexe

Clé de raccord Storz universelle DIN 14822 ABC en acier.