ProductPage

GOODALL Tuyau Acidkem D, flexible pour produits chimiques en EPDM 20 bar EN 12115, Ω/T

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • flexible de refoulement pour produits chimiques tels que: acides, bases, esters et les cétones
  • idéal pour des applications à fort risque de charge en électricité statique, classification Ω/T
  • grâce à sa paroi conductible, l'électricité statique est dirigée en toute sécurité vers la terre (il va de soi que le flexible et/ou l'installation doit être raccordé à la terre)
  • pression de service: 20 bar

Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques
Construction
Exécution
Approbation
Options
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 20
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 80
Résistance au vide à 20 °C (%)
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: EPDM
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 95
Plage de température °F (°F): de -40 jusqu'à 203
Norme: EN 12115:2011
Fil statique: Non
Approprié pour
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Flexible Acidkem D, DI   13x5.0, rouleau=60m GOODALL Flexible Acidkem D, DI 13x5.0, rouleau=60m Numéro d`article ERIKS: 12729502
 
Prix (Par Mètre):
34,99 €
60 Mètre par emballage
Flexible Acidkem D, DI   19x6.0, rouleau=60m GOODALL Flexible Acidkem D, DI 19x6.0, rouleau=60m Numéro d`article ERIKS: 12729507
 
Prix (Par Mètre):
39,49 €
60 Mètre par emballage
Flexible Acidkem D, DI   25x6.0, rouleau=60m GOODALL Flexible Acidkem D, DI 25x6.0, rouleau=60m Numéro d`article ERIKS: 12729511
 
Prix (Par Mètre):
43,04 €
600 Mètre par emballage
Flexible Acidkem D, DI   32x6.0, rouleau=60m GOODALL Flexible Acidkem D, DI 32x6.0, rouleau=60m Numéro d`article ERIKS: 12729514
 
Prix (Par Mètre):
51,26 €
60 Mètre par emballage
Flexible Acidkem D, DI   38x6.5, rouleau=40m GOODALL Flexible Acidkem D, DI 38x6.5, rouleau=40m Numéro d`article ERIKS: 12729515
 
Prix (Par Mètre):
50,75 €
40 Mètre par emballage
Flexible Acidkem D, DI   50x8.0, rouleau=40m GOODALL Flexible Acidkem D, DI 50x8.0, rouleau=40m Numéro d`article ERIKS: 12729517
 
Prix (Par Mètre):
60,71 €
40 Mètre par emballage
Flexible Acidkem D, DI   63x8.0, rouleau=40m GOODALL Flexible Acidkem D, DI 63x8.0, rouleau=40m Numéro d`article ERIKS: 12729520
 
Prix (Par Mètre):
98,81 €
40 Mètre par emballage
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 20
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 80
Résistance au vide à 20 °C (%)
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: EPDM
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 95
Plage de température °F (°F): de -40 jusqu'à 203
Norme: EN 12115:2011
Fil statique: Non
Approprié pour
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)