ProductPage

GOODALL Tuyau Acidkem SD, flexible pour produits chimiques en EPDM 20 bar EN 12115, Ω/T

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • flexible pour l'aspiration et le refoulement de produits chimiques tels que: acides, bases, esters et les cétones
  • idéal pour des applications à fort risque de charge en électricité statique, classification Ω/T
  • grâce à sa paroi conductible, l'électricité statique est dirigée en toute sécurité vers la terre (il va de soi que le flexible et/oul'installation doit être raccordé à la terre)
  • ce flexible est particulièrement adapté pour le déchargement de camions citerne grâce à sa grande flexibilité
  • pression de service: 20 bar

Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques
Construction
Exécution
Approbation
Options
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 20
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 80
Résistance au vide à 20 °C (%): 92
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: EPDM
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 95
Plage de température °F (°F): de -40 jusqu'à 203
Norme: EN 12115:2011
Fil statique: Non
Approprié pour
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Tuyau de caoutchouc Acidkem SD, rouleau=40m, DI  19x6 GOODALL Tuyau de caoutchouc Acidkem SD, rouleau=40m, DI 19x6 Numéro d`article ERIKS: 12729527
 
Prix (Par Mètre):
45,77 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Acidkem SD, rouleau=40m, DI  25x6 GOODALL Tuyau de caoutchouc Acidkem SD, rouleau=40m, DI 25x6 Numéro d`article ERIKS: 12729530
 
Prix (Par Mètre):
51,36 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Acidkem SD, rouleau=40m, DI  32x6 GOODALL Tuyau de caoutchouc Acidkem SD, rouleau=40m, DI 32x6 Numéro d`article ERIKS: 12729531
 
Prix (Par Mètre):
52,69 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Acidkem SD, rouleau=40m, DI  38x6,5 GOODALL Tuyau de caoutchouc Acidkem SD, rouleau=40m, DI 38x6,5 Numéro d`article ERIKS: 12729532
 
Prix (Par Mètre):
64,13 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Acidkem SD, rouleau=40m, DI  50x8 GOODALL Tuyau de caoutchouc Acidkem SD, rouleau=40m, DI 50x8 Numéro d`article ERIKS: 12729535
 
Prix (Par Mètre):
77,65 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Acidkem SD, rouleau=40m, DI  63x8 GOODALL Tuyau de caoutchouc Acidkem SD, rouleau=40m, DI 63x8 Numéro d`article ERIKS: 12729538
 
Prix (Par Mètre):
109,18 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Acidkem SD, rouleau=40m, DI  75x8 GOODALL Tuyau de caoutchouc Acidkem SD, rouleau=40m, DI 75x8 Numéro d`article ERIKS: 12729540
 
Prix (Par Mètre):
126,04 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Acidkem SD, rouleau=40m, DI 100x8 GOODALL Tuyau de caoutchouc Acidkem SD, rouleau=40m, DI 100x8 Numéro d`article ERIKS: 12729542
 
Prix (Par Mètre):
316,09 €
40 Mètre par emballage
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 20
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 80
Résistance au vide à 20 °C (%): 92
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: EPDM
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 95
Plage de température °F (°F): de -40 jusqu'à 203
Norme: EN 12115:2011
Fil statique: Non
Approprié pour
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)