ProductPage

GOODALL Tuyau en caoutchouc Tekno SD, tuyau d'aspiration / refoulement de produits chimiques UPE 16 bar; suivant EN 12115, Ω/T

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Application

  • Tekno SD UPE, Tuyau d'aspiration et de pression pour produits chimiques, 16bar, conforme à la norme EN 12115
  • Tuyau flexible et universel pour produits chimiques adapté aux applications d'aspiration et de pression (SD)
  • Convient aux applications pouvant présenter de l'électricité statique
  • Grâce aux parois intérieure et extérieure conductrices, la charge statique peut être dérivée en toute sécurité.

Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques
Construction
Exécution
Approbation
Options
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 16
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 64
Résistance au vide à 20 °C (%)
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur
Plage de température (°C)
Plage de température °F (°F)
Norme
Fil statique: Oui
Approprié pour
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Tuyau de caoutchouc Tekno SD, rouleau=40m, diamètre intérieur  19x6 GOODALL Tuyau de caoutchouc Tekno SD, rouleau=40m, diamètre intérieur 19x6 Numéro d`article ERIKS: 12765287
 
Prix (Par Mètre):
36,37 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Tekno SD, rouleau=40m, diamètre intérieur  25x6 GOODALL Tuyau de caoutchouc Tekno SD, rouleau=40m, diamètre intérieur 25x6 Numéro d`article ERIKS: 12765288
 
Prix (Par Mètre):
39,58 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Tekno SD, rouleau=40m, diamètre intérieur  32x6 GOODALL Tuyau de caoutchouc Tekno SD, rouleau=40m, diamètre intérieur 32x6 Numéro d`article ERIKS: 12765289
 
Ce produit n'est plus disponible 
Tuyau de caoutchouc Tekno SD, rouleau=40m, diamètre intérieur  38x6,5 GOODALL Tuyau de caoutchouc Tekno SD, rouleau=40m, diamètre intérieur 38x6,5 Numéro d`article ERIKS: 12765290
 
Prix (Par Mètre):
55,99 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Tekno SD, rouleau=40m, diamètre intérieur  50x8 GOODALL Tuyau de caoutchouc Tekno SD, rouleau=40m, diamètre intérieur 50x8 Numéro d`article ERIKS: 12765291
 
Prix (Par Mètre):
72,28 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Tekno SD, rouleau=40m, diamètre intérieur  63x8 GOODALL Tuyau de caoutchouc Tekno SD, rouleau=40m, diamètre intérieur 63x8 Numéro d`article ERIKS: 12765292
 
Prix (Par Mètre):
93,66 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Tekno SD, rouleau=40m, diamètre intérieur  75x8 GOODALL Tuyau de caoutchouc Tekno SD, rouleau=40m, diamètre intérieur 75x8 Numéro d`article ERIKS: 12765293
 
Prix (Par Mètre):
112,85 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Tekno SD, rouleau=40m, diamètre intérieur 100x8 GOODALL Tuyau de caoutchouc Tekno SD, rouleau=40m, diamètre intérieur 100x8 Numéro d`article ERIKS: 12765294
 
Prix (Par Mètre):
137,53 €
40 Mètre par emballage
Flex Tekno UPE SD roul=40m 13x5 GOODALL Flex Tekno UPE SD roul=40m 13x5 Numéro d`article ERIKS: 13354549
 
Prix (Par Mètre):
33,84 €
40 Mètre par emballage
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 16
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 64
Résistance au vide à 20 °C (%)
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur
Plage de température (°C)
Plage de température °F (°F)
Norme
Fil statique: Oui
Approprié pour
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)