ProductPage

GOODALL Tuyau en caoutchouc Teknopharm SD, UPE pour produits chimiques fines 16 bars; suivant EN 12115, Ω/T

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Tuyau universel flexible pour le transfert d'une large palette de
  • liquides pharmaceutiques, cosmétiques, chimiques et alimentaires.
Plage de température:
  • -40°C to +100°C
  • -40°F to +212°F
  • Nettoyage à la vapeur jusqu'à 266°F/130°C
  • (MAX. 30 MINUTES)
Pression d'éclatement:
  • 64 bar
  • Facteur de sécurité 4:1
Ame:
  • Polyéthylène blanc à poids moléculaire ultra-élevé (UHMWPE)
  • Conducteur électrique : R < 10^6 Ω
  • Lisse et résistant à l'abrasion
  • Conforme aux réglementations internationales les plus strictes :
  • FDA 21 Cfr 177.1550
  • CE 1935/2004
  • UE 10/2011
Inserts:
  • inserts synthétiques haute résistance
  • spirale en fil d'acier encastrée, résistante au vide
Couverture:
  • Caoutchouc EPDM, noir, à motif de tissu
  • Conducteur électrique : R < 10^6 Ω
  • Résistant à l'usure, à l'ozone et aux intempéries
Marquage:
  • Bande longitudinale rouge et bleue : GOODALL TEKNOPHARM SD 16 BAR
  • 232 PSI
  • Bande en relief: GOODALL TEKNOPHARM EN 12115:2021 UPE 16 BAR Ω/T quarter/year
Raccords:
  • Selon le choix
Options
  • Rapport de test d'impression
  • Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant

Application

  • Tuyau d'aspiration et de refoulement pour les industries pharmaceutique, chimique, cosmétique, alimentaire
  • Tuyau pour le transport de produits ou substances sensibles aux contaminations
  • Conçu avec des composés de caoutchouc entièrement conducteurs pour une sécurité accrue, idéal pour les applications dans lesquelles l'électricité statique peut se produire
  • Grade de classification Ω/T

Recommandé dans: Aliments et boissons, Industries chimiques, Pharmaceutique

Informations techniques
Construction
Exécution
Approbation
Options
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar)
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar)
Résistance au vide à 20 °C (%)
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur
Plage de température (°C)
Plage de température °F (°F)
Norme
Fil statique
Approprié pour
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Tuyau de caoutchouc Teknopharm SD, rouleau=40m, DI 25x6.0 GOODALL Tuyau de caoutchouc Teknopharm SD, rouleau=40m, DI 25x6.0 Numéro d`article ERIKS: 13358722
 
Prix (Par Mètre):
44,73 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Teknopharm SD, rouleau=40m, DI 38x6.5 GOODALL Tuyau de caoutchouc Teknopharm SD, rouleau=40m, DI 38x6.5 Numéro d`article ERIKS: 11454314
 
Prix (Par Mètre):
59,98 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Teknopharm SD, rouleau=40m, DI 50x8.0 GOODALL Tuyau de caoutchouc Teknopharm SD, rouleau=40m, DI 50x8.0 Numéro d`article ERIKS: 11454315
 
Prix (Par Mètre):
71,10 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Teknopharm SD, rouleau=40m, DI 63.5x8.0 GOODALL Tuyau de caoutchouc Teknopharm SD, rouleau=40m, DI 63.5x8.0 Numéro d`article ERIKS: 13707739
 
Prix (Par Mètre):
73,64 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Teknopharm SD, rouleau=40m, DI 75x8.0 GOODALL Tuyau de caoutchouc Teknopharm SD, rouleau=40m, DI 75x8.0 Numéro d`article ERIKS: 13543183
 
Prix (Par Mètre):
89,01 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Teknopharm SD, rouleau=40m, DI 32x6.0 GOODALL Tuyau de caoutchouc Teknopharm SD, rouleau=40m, DI 32x6.0 Numéro d`article ERIKS: 14081580
 
Prix (Par Mètre):
45,99 €
40 Mètre par emballage
Flex Teknopharm SD roul=40m 13x6 Flex chimique et pharmaceutique 16bar GOODALL Flex Teknopharm SD roul=40m 13x6 Flex chimique et pharmaceutique 16bar Numéro d`article ERIKS: 14622979
 
Prix (Par Mètre):
28,23 €
40 Mètre par emballage
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar)
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar)
Résistance au vide à 20 °C (%)
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur
Plage de température (°C)
Plage de température °F (°F)
Norme
Fil statique
Approprié pour
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)