Tuyau Premium Technofixx SD, flexible pour produits chimiques en EPDM 16 bar; EN 12115, Ω/T
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Applications
- flexible pour l'aspiration et le refoulement de produits chimiques tels que:acides, bases, esters et les cétones
- egalement utilisable pour air et eau chaude jusqu'à 95 °C
- idéal pour des applications à fort risque de charge en électricité statique
- grâce à sa paroi conductible, l'électricté statique est dirigée en toute sécurité vers la terre (il va de soi que le flexible et/ou l'installation doit être raccordé à la terre)
- -35 °C à +95 °C, selon le produit transporté
- nettoyage vapeur jusqu'à 130 °C/max. 30 minutes
Pression d'éclatement
- min. 64 bar
- facteur de sécurité 1:4
- extrêmement lisse, homogène et extrudé d'un seul tenant
- en caoutchouc EPDM noir
- conductibilité électrique R < 1 M Ω
- 2 insertions synthétiques
- spirale en acier galvanisé noyée dans la masse, résistant au vide
- caoutchouc en EPDM noir résistant aux produits chimiques
- conductibilité électrique R < 1 M Ω
- résistant à l'abrasion
- lisse, impression toilée
- résistant à l'ozone (UV)
- bande mauve avec texte: "PREMIUM TECHNOFIXXSPIRAL EN 12115 SD 16 BAR - Ω/T"
- texte imprimé: "PREMIUM TECHNOFIXX SPIRAL- EN 12115 - EPDM - SD - diam. - 16 bar - Ω/T - mois/année"
EN 12115
Raccords
tout type à coguiles de serrage suivant EN 14420 (filet, brides, Eritite, Guilleming,TW, etc.)
Montage
coquilles de serrage, sertissage
Application
Recommandé dans: Industries chimiques
Tuyau en caoutchouc Technofixx SD, rouleau=40m, diamètre intérieur 32x6
Numéro d`article ERIKS: 14543295
|
Prix (Par Mètre):
56,10 €
40 Mètre par emballage
|