GOODALL Tuyau de caoutchouc Multi Green, EPDM tuyau de refoulement de l'air et l'eau 20 bar; Ω
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Présentation du produit |
Application
- flexible universel, polyvalent et souple, conçu notamment pour l'air et l'eau
- ce flexible conserve sa souplesse même à basse température
Informations techniques
Construction
Exécution
Options
GOODALL
Tuyau de caoutchouc Multi Green, rouleau=152,4m, diamètre intérieur 13x5
Numéro d`article ERIKS: 10015888
|
Prix (Par Mètre):
6,99 €
0,01 Mètre par emballage
|
||
GOODALL
Tuyau de caoutchouc Multi Green, rouleau=50m, diamètre intérieur 19x5
Numéro d`article ERIKS: 12099331
|
Prix (Par Mètre):
6,92 €
50 Mètre par emballage
|
||
GOODALL
Tuyau de caoutchouc Multi Green, rouleau=120m, diamètre intérieur 25x6
Numéro d`article ERIKS: 13219078
|
Prix (Par Mètre):
16,79 €
120 Mètre par emballage
|