GOODALL Tuyau de caoutchouc Multi Yellow, EPDM tuyau de refoulement de l'air et l'eau 20 bar; Ω
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Présentation du produit |
Application
- flexible universel, polyvalent et souple, conçu notamment pour l'air et l'eau
- ce flexible conserve sa souplesse même à basse température
- particulièrement adapté aux outils à air comprimé
Informations techniques
Construction
Exécution
Options
GOODALL
Tuyau de caoutchouc Multi Yellow, rouleau=50m, diamètre intérieur 10x5
Numéro d`article ERIKS: 11364895
|
Prix (Par Mètre):
3,43 €
50 Mètre par emballage
|
||
GOODALL
Tuyau de caoutchouc Multi Yellow, rouleau=120m, diamètre intérieur 19x5
Numéro d`article ERIKS: 12099330
|
Prix (Par Mètre):
7,40 €
120 Mètre par emballage
|
||
GOODALL
Tuyau de caoutchouc Multi Yellow, rouleau=40m, diamètre intérieur 50x8
Numéro d`article ERIKS: 10015887
|
Prix (Par Mètre):
38,38 €
40 Mètre par emballage
|